Page 1119 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1119
Apparecchiature di lubrificazione
Misuratori in polietilene sicuri per l’utilizzo alimentare
• Scale stampate e in rilievo
• Impugnatura ergonomica
• Resistente a olio e acidi
• Compatibile per l’utilizzo alimentare • A prova di rottura e stabile
Codice
C2300424
C2300425
C2300426
Tanica
Dimensioni Base L x H
145 x 100 mm
180 x 125 mm
210 x 150 mm
Capacità
0,5 ltr
1 ltr
2 ltr
Materiale
Polipropilene
Polipropilene
Polipropilene
Altezza Totale
135 mm
170 mm
215 mm
Divisioni della scala
10 ml
10 ml
20 ml
Prezzo unitario €
4,06
5,29
9,82
per carburante con beccuccio flessibile
per carburante con beccuccio flessibile
per carburante con beccuccio flessibile
• Approvazione UN 3H1/Y/150/.../CZ/PRES-IMET 1172
• Beccuccio di scarico flessibile con ventilazione interna
• Il beccuccio è installato all’interno della tanica
• Il cappuccio è a prova di smarrimento grazie al fissaggio con nastro flessibile • Indicata per i carburanti liquidi
• Robusta e resistente agli impatti
Dimensioni Base Codice L x H
C2301253 331 x 185 mm
Capacità
5 ltr
Materiale
HDPE in polietilene ad alta densità
Lunghezza del tubo / bec- cuccio
245 mm
Prezzo unitario €
12,17
Tanica
• Approvazione UN 3H1/Y/150/.../CZ/PRES-IMET 1173
• Beccuccio di scarico flessibile con ventilazione interna
• Il beccuccio è installato all’interno della tanica
• Il cappuccio è a prova di smarrimento grazie al fissaggio con nastro flessibile • Indicata per i carburanti liquidi
• Robusta e resistente agli impatti
Dimensioni Base Codice L x H
C2301875 329 x 195 mm
Capacità
10 Ltr
Materiale
HDPE in polietilene ad alta densità
Lunghezza del tubo / bec- cuccio
245 mm
Prezzo unitario €
15,72
Tanica
• Approvazione UN 3H1/Y/150/.../CZ/PRES-IMET 1174
• Beccuccio di scarico flessibile con ventilazione interna
• Il beccuccio è installato all’interno della tanica
• Il cappuccio è a prova di smarrimento grazie al fissaggio con nastro flessibile • Indicata per i carburanti liquidi
8
• Robusta e resistente agli impatti
Dimensioni Base Codice L x H
C6448411 385 x 229 mm
Capacità
20 ltr
Materiale
HDPE in polietilene ad alta densità
Lunghezza del tubo / bec- cuccio
245 mm
Prezzo unitario €
25,30
Lubrificazione, oli e grassi
1105
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
203659 203658 203657 203641