Page 1118 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1118

Apparecchiature di lubrificazione
Imbuto in stagno
• L’orlo troppopieno elevato funziona da protezione contro gli schizzi • Impugnatura ergonomica e sicura
• Filtro rimovibile in ottone
• Condotti di ventilazione aria
• Rapporto di flusso elevato, beccuccio di scarico di sicurezza, polietilene • Superficie protetta
Codice
C2299566
C2303059
Dimensioni Base L x H
205 x 160 mm
240 x 210 mm
Capacità
1,3 ltr
3,2 ltr
Materiale
Latta e Polietilene
Latta e Polietilene
Altezza Totale
220 mm
280 mm
Prezzo unitario €
13,27
15,35
Assemblaggio per imbuto in stagno con beccuccio metallico e adattatore filettato
Codice Dimensioni Base L x H
C6809472 225 x 200 mm
• Punto di scarico flessibile, dotato di connessione filettata
• Filtro rimovibile in ottone
• L’orlo troppopieno elevato funziona da protezione contro gli schizzi • Resistente a olio e gasolio
• Superficie protetta
Capacità Materiale Lunghezza del tubo / beccuccio
1,3 ltr latta e HDPE 300 mm
Altezza Totale
165 mm
Prezzo unitario €
19,87
Contenitore di misurazione dotato di scala, coperchio, cappuccio e beccuccio flessibile
• Dotato di copertura protettiva e cappuccio per il beccuccio di scarico • Forme per gli imbuti di scarico
• Divisione della scala tedesca, inglese e americana
• Punto di scarico flessibile (00 328 950)
• Resistente a olio, acido e carburante • A prova di rottura e stabile
Materiale
HDPE in polietilene ad alta densità
HDPE in polietilene ad alta densità
Prezzo unitario €
11,05
12,55
Lunghezza del
tubo / beccuccio Totale della scala unitario €
160 mm 335 mm 0,5 Ltr 15,68
160 mm 380 mm 0,5 Ltr 19,71
Codice
C6873014
C6873015
Dimensioni Base L x H
190 x 85 mm
230 x 105 mm
Capacità
1 ltr
2 ltr
Lunghezza del tubo / bec- cuccio
160 mm
160 mm
Altezza Totale
230 mm
290 mm
Divisioni della scala
0,25 Ltr
0,5 Ltr
Contenitore di misurazione dotato di scala, coperchio, cappuccio e beccuccio flessibile
8
• Dotato di copertura protettiva e cappuccio per il beccuccio di scarico • Forme per gli imbuti di scarico
• Divisione della scala tedesca, inglese e americana
• Punto di scarico flessibile (00 238 820)
• Resistente a olio, acido e carburante • A prova di rottura e stabile
Dimensioni Base L x H
265 x 130 mm
300 x 135 mm
Altezza Divisioni
Prezzo
Codice
C6873016
C6873017
Capacità
3 ltr
5 ltr
Materiale
HDPE in polietilene ad alta densità
HDPE in polietilene ad alta densità
1104
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubrificazione, oli e grassi
203640 203639 203638 203637


































































































   1116   1117   1118   1119   1120