Page 1117 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1117

Apparecchiature di lubrificazione
Set di imbuti in polietilene Ø 50, 75, 100, 120 mm
Codice Dimensioni Base L x H
C2298768 135 x 120 mm
Capacità
0,05 0,09 0,25 0,27 ltr
• Impugnatura per un utilizzo comodo • Resistente a olio, acido e carburante • Varie possibilità di utilizzo
Colore Materiale
Arancio HDPE in polietilene ad alta densità
Altezza Totale
160 mm
Prezzo unitario €
3,47
Imbuto catalizzatore in polietilene Ø 160 mm, beccuccio in polietilene, filtro fine in ottone
• Dotato di beccuccio flessibile a due incrementi (removibile)
• L’orlo troppopieno elevato funziona da protezione contro gli schizzi • Filtro rimovibile in ottone
• Resistente a olio, acido e carburante
Dimensioni Base Codice L x H
C2303066 220 X 160 mm
Capacità
1,2 ltr
Lunghezza del
tubo / bec- Altezza cuccio Totale
330 mm 440 mm
Prezzo unitario €
7,01
Imbuto in polietilene per olio di scarico Ø 250 mm
Imbuto per trattore in polietilene grigio dotato di filtro fine in ottone
• Adattatore di connessione del tamburo maschio G 2”
• Per lo smaltimento di olio o sostanze chimiche di scarico • Indicato per contenitori standard da 60 e 200 l
• Copertura chiudibile
• Rapporto di flusso elevato
Codice Dimensioni Base L x H
C4250867 325 x 260 mm
Capacità
3,2 ltr
Altezza Totale
210 mm
Prezzo unitario €
30,88
• Imbuto rettangolare
• L’orlo troppopieno elevato funziona da protezione contro gli schizzi • Filtro rimovibile in ottone
• Beccuccio diritto, rapporto di flusso elevato
• Resistente a olio, acido e carburante
8
Codice Dimensioni Base L x H Capacità Materiale
C6873013 280 X 190 mm 4 ltr Polietilene
Altezza Totale
300 mm
Prezzo unitario €
16,95
Lubrificazione, oli e grassi
1103
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
203636
203635 203634
203632


































































































   1115   1116   1117   1118   1119