Page 1116 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1116

Apparecchiature di lubrificazione
Oliatore da officina
• Beccuccio angolato (00 220)
• Pompa in ottone ad azione doppia
• Il tubo di aspirazione installato su cuscinetto a sfera e controllato da gravità consente ai contenitori di venire svuotati quasi completamente
• La pompa consente l’alimentazione a goccia
• Tutte le valvole sono tipo a sfera
• Meccanismo di sigillo con vassoio collettore
• Resistente agli impatti e robusto
Codice
C4165040
Oliatore
Dimensioni Base L x H
85 x 70 mm
Colore
white, transparent
Container
HDPE
Lunghezza del tubo / bec- cuccio
165 mm
Altezza Totale
320 mm
Volume
300 ml
Prezzo unitario €
20,50
• Pompa in ottone ad azione doppia (DWMP)
• Il tubo di aspirazione installato su cuscinetto a sfera e controllato da gravità consente ai contenitori di venire svuotati quasi completamente
• La pompa consente l’alimentazione a goccia
• Tutte le valvole sono tipo a sfera
• Meccanismo di sigillo con vassoio collettore
• Alta qualità della superficie
• Dotato di codice a barre
• Beccuccio angolato (00 220)
• Resistente agli impatti e robusto
• Design ergonomico
Codice
C6873006
Dimensioni Base L x H
85 x 70 mm
Colore
Metalic-Grey
Container
Z 419, DIN 1743
Lunghezza del tubo / bec- cuccio
165 mm
Altezza Totale
320 mm
Volume
300 ml
Prezzo unitario €
26,35
Imbuto in polietilene Ø 100 mm
8
• Beccuccio dritto con tubo di ventilazione
• Dotato di impugnatura e occhiello integrato per appenderlo • Resistente a olio, acido e carburante
Codice Dimensioni Base L x H
C2303060 110 x 100 mm
Capacità
0,25 ltr
Colore
Arancio
Materiale Altezza Totale
HDPE in polietilene ad alta densità 130 mm
Prezzo unitario €
1,13
1102
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubrificazione, oli e grassi
203633 203624 203625


































































































   1114   1115   1116   1117   1118