Page 1115 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1115
Apparecchiature di lubrificazione
Oliatore standard con pompa di plastica
• Beccuccio angolato ALU (01 071)
• Il beccuccio angolato consente la lubrificazione in aree dall’accesso difficile • Pompa in plastica ad azione singola
• La robusta pompa fornisce un’alimentazione a filo
• Tutte le valvole sono tipo a sfera
Codice
C6873007
C6873008
C6873009
Dimensioni Base L x H
135 X 70 mm
145 x 85 mm
145 x 85 mm
Colore
Red RAL 3000
Red RAL 3000
Red RAL 3000
Lunghezza del tubo / Container beccuccio
Acciaio 135 mm
Acciaio 135 mm
Acciaio 135 mm
Altezza Totale
120 mm
120 mm
150 mm
Volume
250 ml
350 ml
500 ml
Prezzo unitario €
9,98
10,41
11,13
Oliatore in LDPE trasparente
• Beccuccio in plastica con cappuccio di sigillo • Resistente a olio, acido e carburante
• Stabile
Codice Diametro di base
C2302023 60 mm
Colore
white, transparent
Container Altezza Totale
Volume
250 ml
Prezzo unitario €
2,33
LDPE
200 mm
Oliatore in LDPE trasparente con beccuccio in ottone
• Beccuccio di erogazione in ottone telescopico e con cappuccio avvitabile • Resistente a olio, acido e carburante
• Stabile
8
Codice Colore
C2663452 white, transparent
Container
LDPE
Lunghezza del tubo / beccuccio Altezza Totale
36 - 145 mm 185 mm
Volume
250 ml
Prezzo unitario €
4,48
Lubrificazione, oli e grassi
1101
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
203629 203628 203626