Page 1114 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1114
Apparecchiature di lubrificazione
Contenitori per la movimentazione di olio
La serie LAOS comprende un ampio assortimento di fusti e coperchi con erogatore per lo stoccaggio e la gestione di fluidi e lubrificanti. I coperchi sono disponibili con dieci colori diversi, conformi al sistema di codici di identificazione.
• Consente una lubrificazione più facile, sicura e pulita
• Consente un controllo preciso del consumo di olio
• Soddisfa al meglio gli aspetti della salute e della sicurezza riducendo le perdite di olio
• Resistente al calore e agli agenti chimici
• La filettatura dei fusti e dei coperchi fornisce un serraggio sicuro, veloce e agevole. • Ugelli a chiusura rapida
• Valvola a depressione per un migliore controllo dell’erogazione
Codice
C4177848
C1453761
C1453751
C1453762
C1453763
C1453764
C1453765
C1453766
C1453767
C1453768
C1453795
C1453769
C1453770
C1453771
C1453772
C1453773
C1453774
C1453787
C1453753
C1453758
C1453759
C1453776
C1453777
C1453778
C1453779
C1453780
C1453775
C1453788
C1453754
C1453756
C1453757
C1453781
C1453782
C1453783
C1453784
C1453785
C1453786
C1453789
Tipo di coperchio
Colore
Grigio
Tanè
Porpora
Grigio
Arancio
Nero
Verde scuro
Verde
Blu
Rosso
Giallo
Arancio
Nero
Verde scuro
Verde
Blu
Rosso
Giallo
Porpora
Tanè
Grigio
Nero
Verde scuro
Verde
Blu
Rosso
Arancio
Giallo
Porpora
Tanè
Grigio
Arancio
Nero
Verde scuro
Verde
Blu
Rosso
Giallo
Prezzo unitario €
36,70
46,20
46,20
46,20
46,20
46,20
46,20
46,20
46,20
46,20
46,20
36,70
36,70
36,70
36,70
36,70
36,70
36,70
18,85
18,85
18,85
18,85
18,85
18,85
18,85
18,85
18,85
18,85
17,05
17,05
17,05
17,05
17,05
17,05
17,05
17,05
17,05
17,05
Codice
C1453741
C1453742
C1453743
C1453744
C1453745
C1453746
C1453747
C1453748
C4177847
C1453749
C1453752
C1453760
Tipo di coperchio
Mini getto
Mini getto
Mini getto
Mini getto
Mini getto
Mini getto
Mini getto
Mini getto
Mini getto
Mini getto
Getto elastico
Getto elastico
Colore
Tanè
Grigio
Porpora
Arancio
Nero
Verde scuro
Verde
Blu
Rosso
Giallo
Porpora
Tanè
Prezzo unitario €
38,40
38,40
38,40
38,40
38,40
38,40
38,40
38,40
38,40
38,40
36,70
36,70
Getto elastico
Getto corto
Getto corto
Getto corto
Getto corto
Getto corto
Getto corto
Getto corto
Getto corto
Getto corto
Getto corto
Getto elastico
Getto elastico
Getto elastico
Getto elastico
Getto elastico
Getto elastico
Getto elastico
Coperchio del
Coperchio del
Coperchio del
Coperchio del
Coperchio del
Coperchio del
Coperchio del
Coperchio del
Coperchio del
Coperchio del
sistema
sistema
sistema
sistema
sistema
sistema
sistema
sistema
sistema
sistema
Coperchio dell’accumulatore
Coperchio dell’accumulatore
Coperchio dell’accumulatore
Coperchio dell’accumulatore
Coperchio dell’accumulatore
Coperchio dell’accumulatore
Coperchio dell’accumulatore
Coperchio dell’accumulatore
Coperchio dell’accumulatore
Coperchio dell’accumulatore
Oliatore standard con beccuccio rigido e superflessibile con pompa in ottone
• Beccuccio angolato ALU (01 071)
• Il beccuccio angolato consente la lubrificazione in aree dall’accesso difficile • Pompa in ottone ad azione singola
• La robusta pompa fornisce un’alimentazione a filo
• Tutte le valvole sono tipo a sfera
8
Codice
C6873010
C6873011
Dimensioni Base L x H
145 x 85 mm
145 x 85 mm
Colore
Blue RAL 5010
Blue RAL 5010
Container
Acciaio
Acciaio
Lunghezza del tubo / bec- cuccio
135 mm
135 mm
Altezza Totale
120 mm
150 mm
Volume
350 ml
500 ml
Prezzo unitario €
15,31
16,30
1100
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubrificazione, oli e grassi
203627
7598