Page 1113 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1113

Apparecchiature di lubrificazione
Pistola ingrassatrice con controllo dotata di misuratore del grasso
• Portata dell’applicazione, grasso NLGI 2
• Pistola ingrassatrice con controllo dotata di misuratore del grasso a cinque cifre. Display di quantità parziale e totalizzatore, resettabile
• Beccuccio angolato, accoppiatore a quattro ganasce, design di precisione G 1⁄8, lavorato a macchina e con slot
• Presa di sicurezza con profilo ergonomico
Contenitori per la movimentazione di olio
La serie LAOS comprende un ampio assortimento
di fusti e coperchi con erogatore per lo stoccaggio
e la gestione di fluidi e lubrificanti. I coperchi sono disponibili con dieci colori diversi, conformi al sistema di codici di identificazione.
• Consente una lubrificazione più facile, sicura e pulita •Consente un controllo preciso del consumo d’olio
• Soddisfa al meglio gli aspetti della salute e della sicurezza riducendo le perdite di olio
• Resistente al calore e agli agenti chimici
• La filettatura dei fusti e dei coperchi fornisce un serraggio sicuro, veloce e agevole.
• Ugelli a chiusura rapida
• Valvola a depressione per un migliore controllo dell’erogazione
Connessione 1 dimen- Connessione 2 dimen-
Pressione op- erativa
400 bar
Temperatura di esercizio
-10 up to +60 deg
Prezzo unitario €
303,52
Codice sione filetto
C6873041 g 1/8 female
sione filetto
coupler Din 71412
Ugello in ottone per spruzzatore industriale
• Testa dello spruzzatore e ugello in ottone regolabile e dotato di interruzione manuale (00 258)
• Indicato per varie sostanze chimiche, ad esempio detergenti, solventi e prodotti per la pulizia
• Non idoneo per acetone, glicole, ammoniaca, detergenti per freni a disco e acidi come acido formico e acido acetico
• Design stabile in bottiglia conica
Codice
C1453750
C1453792
C1453793
C1453794
C1453796
C1453790
C1453791
C6782429
C1453797
C1453755
C6782428
C4177837
C4177838
C4177839
C4177840
C4177841
C4177842
C4177843
C4177844
C4177845
C4177846
Tipo/i
1.5 litre drum
2 litre drum
3 litre drum
5 litre drum
10 litre drum
Stretch spout hose extension
Pump (to fit utility lids)
High viscosity oil pump (to fit LAOS utility lids)
Stumpy spout hose extension
Pump reducer nozzle
Breather for high viscosity pump
Contents label Yellow
Contents label Tan
Contents label Red
Contents label Purple
Contents label Orange
Contents label Green
Contents label Grey
Contents label Dark Green
Contents label Blue
Contents label Black
Prezzo unitario €
12,65
13,80
16,85
19,20
28,80
14,35
67,25
131,00
17,40
2,45
14,47
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
Codice Diametro di base
C6873012 100 mm
Colore
Arancio
Container Altezza Totale
LDPE 290 mm
Volume
750 ml
Prezzo unitario €
11,90
Ugello in plastica per spruzzatore industriale
• Testa dello spruzzatore e ugello in plastica regolabile e richiudibile
• Indicato per varie sostanze chimiche, ad esempio detergenti, solventi e prodotti per la pulizia
• Non idoneo per acetone, glicole, ammoniaca, detergenti per freni a disco e acidi come acido formico e acido acetico
• Design stabile in bottiglia conica
8
Codice Diametro di base
C3695147 100 mm
Colore
Arancio
Container Altezza Totale Volume
LDPE 250 mm 750 ml
Prezzo unitario €
9,85
Lubrificazione, oli e grassi
1099
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
203630 203631
203675
12348


































































































   1111   1112   1113   1114   1115