Page 1112 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1112

Apparecchiature di lubrificazione
Sistema mobile di erogazione del grasso
• Connessione per aria compressa, adattatore maschio a rilascio rapido per accoppiamento retto di tipo 26, NW 7,2 mm
• Connessione del grasso, accoppiatore per ingrassatori idraulici DIN 71412 • Per contenitori da 200 kg diam. da 540 a 590 mm
• Pompa ingrassatrice pneumatica 50:1
• Meccanismo a pompa speciale
• Tubo per alta pressione da 6 m con carrello, copertura per la polvere, supporto di stabilizzazione e fissaggio e blocco di trasmissione
• Pistola ingrassatrice ad alta pressione, giunto rotante a Z, valvola di riduzione della pressione preimpostata a 8 bar
Pompe per grasso
Codice
C6873039
Misuratore in linea del grasso con display
Prezzo unitario €
969,00
Le pompe per grasso manuali e ad azionamento pneumatico della SKF sono progettate per fornire grossi quantitativi di grasso. Ciò è necessario quando si devono riempire grossi alloggiamenti o si devono lubrificare numerosi punti. Sono inoltre adatte per il rabbocco dei serbatoi degli impianti di lubrificazione centralizzati.
• Gamma completa: pompe per fusti di grasso da 18, 50 o 180 kg
• Alta pressione: 420 bar al massimo per i modelli ad azionamento pneumatico • Affidabilità: testate e approvate per i grassi SKF
• Facili e pronte da installare
• In dotazione 3,5 m di tubazione
Codice
C1453727
C1453726
C1453732
C1453724
Prezzo Descrizione del prodotto Potenza unitario €
Pompa di ingrassamento per tamburi da manuale 320,00 18 kg
Pompa di ingrassamento mobile per tamburi pressione dell’aria da 18 kg
Pompa di ingrassamento per tamburi da pressione dell’aria 50 kg
Pompa di ingrassamento per tamburi da pressione dell’aria 180 kg
1089,00
989,00
1274,00
Pistola ingrassatrice con controllo
8
• Portata dell’applicazione, grasso NLGI 2
• Pressione operativa massima (bar/psi) 700⁄10153
• Pressione di scoppio (bar/psi) 1000⁄14504
• Misuratore del grasso dotato di batterie, beccuccio e adattatori di ritenzione
• Batteria LR1
• Beccuccio 80 mm-25°-R 1⁄8 maschio-R 1⁄8” maschio
• Semplice da calibrare
• La precisione di misurazione può essere regolata in base alla viscosità utilizzando una scala di calibrazione
• Display a cinque cifre semplice da leggere
• Elettronica resistente agli impatti, modalità di standby dopo 10 minuti senza utilizzare il sistema
• Portata dell’applicazione, grasso NLGI 2
• Beccuccio angolato
• Accoppiatore a quattro ganasce, design di precisione G 1⁄8, lavorato a macchina e con slot
• Presa di sicurezza con profilo ergonomico
Connessione 1 dimensione Codice filetto
C6873040 G 1/8” i
Connessione 2 dimensione filetto
G 1/8” i
Prezzo unitario €
249,26
Connessione
1 dimensione Codice filetto
C1459382 g 1/8 female
Connessione 2 dimensione filetto
coupler Din 71412
Pressione operativa
400 bar
Temperatura di esercizio
+60 deg
Prezzo unitario €
61,69
1098
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubrificazione, oli e grassi
203674 203672
203673
7583


































































































   1110   1111   1112   1113   1114