Page 1111 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1111
Apparecchiature di lubrificazione
Assortimento di ingrassatori 140 pz.
Sistema mobile di erogazione del grasso
• Connessione per aria compressa, adattatore maschio a rilascio rapido per accoppiamento retto di tipo 26, NW 7,2 mm
• Connessione del grasso, accoppiatore per ingrassatori idraulici DIN 71412 • Per contenitori da 25 kg diam da 310 a 335 mm
• Pompa ingrassatrice pneumatica 50:1
• Meccanismo a pompa speciale
• Tubo per alta pressione da 4 m con carrello, copertura per la polvere, supporto di stabilizzazione e fissaggio e blocco di trasmissione
• Pistola ingrassatrice ad alta pressione, giunto rotante a Z, valvola di riduzione della pressione preimpostata a 8 bar
Prezzo Codice unitario €
• 25 pz. H1 M6 X 1 • 25 pz. H1 M8 X 1 • 15 pz. H1 M10 X 1 • 15 pz. H1 G 1⁄8
• 10 pz. H2 M6 X 1 • 10 pz. H2 M8 X 1 • 5 pz. H2 M10 X 1 • 5 pz. H2 G 1⁄8
• 10 pz. H3 M6 X 1 • 10 pz. H3 M8 X 1 • 5 pz. H3 M10 X 1 • H3 G 1⁄8
Codice
C2303058
Assortimento di ingrassatori 70 pz.
Prezzo unitario €
82,12
C4964822
Sistema mobile di erogazione del grasso
• Connessione per aria compressa, adattatore maschio a rilascio rapido per accoppiamento retto di tipo 26, NW 7,2 mm
• Connessione del grasso, accoppiatore per ingrassatori idraulici DIN 71412 • Per contenitori da 50 kg diam. da 335 a 385 mm
689,00
• 10 pz. M6 X 1
• 10 pz. H1 M8 X 1 • 10 pz. H1 M10 X 1 • 10 pz. H1 G 1⁄8
• 5 pz. H2 M6 X 1
• 5 pz. H2 M8 X 1
• 5 pz. H2 M10 X 1 • 5 pz. H3 M6 X 1
• 5 pz. H3 M8 X 1
• 5 pz. H3 M10 X 1
Codice
8
• Pompa ingrassatrice pneumatica 50:1
• Meccanismo a pompa speciale
• Tubo per alta pressione da 4 m con carrello, copertura per la polvere, supporto di stabilizzazione e fissaggio e blocco di trasmissione
• Pistola ingrassatrice ad alta pressione, giunto rotante a Z, valvola di riduzione della pressione preimpostata a 8 bar
Prezzo unitario €
Codice
C2305021
Prezzo unitario €
689,00
C6873038 48,22
Lubrificazione, oli e grassi
1097
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
203682 203681
203671 203670