Page 1110 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1110
Apparecchiature di lubrificazione
Ingrassatore idraulico H1A - dritto
Ingrassatore oleodinamico H3 - 90°
• Blu galvanizzato, temprato
• Durezza della superficie 550 HV 1 • Quadrato (VK)
• Blu galvanizzato, temprato
• Durezza della superficie 550 HV 1 • Ugello ad accoppiamento fisso
Codice
C6873033
C6873034
C6873035
Dimen- sione a
18 mm
18 mm
18 mm
Dimen- sione b
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
Dimen- sione c
14 mm
14 mm
15 mm
Width Across Flats
9 mm
9 mm
11 mm
Prezzo unitario €
51,00
51,00
57,00
Codice Dimensione a
C6873025 15 mm
Dimensione b
5,5 mm
Dimensione c
8 mm
Prezzo unitario €
24,00
Ingrassatore idraulico H1 - dritto
Ingrassatore a testa tonda
• Blu galvanizzato, temprato
• Durezza della superficie 550 HV 1 • Esagono (SK)
• Blu galvanizzato, temprato • Esagono (SK)
• Testa tonda (RK)
Codice
C6873026
C6873027
C6873028
C6873029
C6873030
Dimensione a
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
17,5 mm
Dimensione b
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
6,5 mm
Width Across Flats
7 mm
9 mm
11 mm
11 mm
14 mm
Prezzo unitario €
18,36
24,00
25,00
25,00
44,00
Codice
C6873036
C6873037
Dimen- Dimen- sione a sione b
17 mm 6 mm
17 mm 6 mm
Dimen- sione c
16 mm
16 mm
Width Across Flats
17 mm
17 mm
Prezzo unitario €
60,00
63,00
Nippli di ingrassaggio
Ingrassatore oleodinamico H2 - 45°
8
• Blu galvanizzato, temprato
• Durezza della superficie 550 HV 1 • Quadrato (VK)
Il kit di ingrassatori LAGN 120 contiene una gamma completa di 120 ingrassatori conici standard realizzati in acciaio di precisione, zincato, temprato e cromato blu.
Dimen- Dimen-
Dimen- Prezzo
Codice
C6873031
C6873032
sione a
20,5 mm
20,5 mm
sione b
5,5 mm
5,5 mm
sione c
11,5 mm
11,5 mm
Width Across Flats
11 mm
11 mm
unitario €
Prezzo 57,00 Codice unitario €
57,00 C1453736
98,85
1096
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubrificazione, oli e grassi
203677 203676
7594 203680
203679