Page 1109 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1109

Apparecchiature di lubrificazione
Pistola ingrassatrice con funzionamento a due mani dotata di accop- piatore e manicotto ad alta pressione
Pistola ingrassatrice con batteria da 18 V con accessori
• Ricarica, cartuccia avvitabile da 500 g
• Manicotto ad alta pressione, M10 x 1 maschio, 11 x 300 mm (12 655)
• Accoppiatore di precisione lavorato a macchina, 4 branche, M10 x 1 femmina (12 643)
• Funziona con grassi fino a NLGI grado 2
• Funzionamento semplice grazie alla generazione di vuoto
• Cartuccia rispettosa dell’ambiente che può essere svuotata completamente
• Controllo costante del livello di ricarica e del tipo di grasso
Codice Pressione di rottura (Bar)
C6873021 850
Cartuccia avvitabile per il grasso
Prezzo unitario €
54,37
• Erogazione continua di grasso fornita da un motorino elettrico da 18 V
• Opzioni di ricarica, cartuccia di grasso da 400 g, DIN 1284, o grasso sfuso • Ricarica rapida in un’ora
• Batteria ad alte prestazioni 1500 mAh
• Manicotto di erogazione del grasso 11 x 1000 mm con ugello anti-goccia • dotata di un accoppiatore a 4 ganasce
• dotata di un caricabatteria da 230 V
• dotata di due batterie NiCd da 18 V
• dotata di cinghia per il trasporto
• Funziona con grassi fino a NLGI grado 2
Prezzo Codice Pressione operativa unitario €
C6430080 400 bar 290,00
Ingrassatore a batteria
• Cartuccia avvitabile da 500 g
• Penetrazione dinamica (1⁄10 mm) da 265 a 295
• Resistenza all’acqua DIN ISO 51807/T1, 1-90
• Protezione della correzione, DIN 51802, grado di corrosione 0
• Base di sapone, L1-12 idrossistearato
• Viscosità dell’olio di base a 40°, DIN 51562, ca. 135 mm2/s
• Applicazione per cuscinetti a rulli e a strisciamento per carichi elevati
Codice Temperatura di esercizio
C6873024 -30 up to + 120 deg
Prezzo unitario €
9,65
Di forma ergonomica e di facile uso, può essere impiegato con le cartucce standard 8 SKF da 420 ml oppure riempito con circa 500 cm3 di grasso sciolto.
• L’attrezzo si tiene agevolmente con una mano sola
• Può essere utilizzato in ogni parte del mondo, grazie ai vari tipi di connessione elettrica e al caricabatteria in due versioni (230 e 110 V)
• La valvola di sicurezza è impostata su 40 MPa per garantire l’incolumità dell’operatore
• Fornito con un ugello da M10x1, intercambiabile con i tubi flessibili SKF, il dosatore di grasso SKF LAGM 1000E e altri accessori
• Dotato di tracolla, che ne agevola l’utilizzo da parte dell’operatore e ne facilita lo spostamento da un luogo all’altro
Prezzo Codice unitario €
C1453729 372,00
Lubrificazione, oli e grassi
1095
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
203669 203665
7575
203668


































































































   1107   1108   1109   1110   1111