Page 1108 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1108
Apparecchiature di lubrificazione
PRELIxx dotata di accoppiatore e manicotto ad alta pressione
Pistola per cartucce di grasso
Ingrassatore azionabile con una sola mano
La pistola LAGP 400 è un’alternativa a bassa pressione per lo svuotamento delle cartucce di grasso SKF.
Per riempire di grasso in modo facile e pulito i cuscinetti di tipo aperto in alternativa al sistema manuale.
• Fornita con tre ugelli
• Per riempire di grasso applicazioni aperte come cuscinetti o ingranaggi
Prezzo Codice unitario €
C1453737 22,20
• Opzioni di ricarica, cartuccia di grasso da 400 g, DIN 1284, sistema di ricarica della pistola ingrassatrice o grasso sfuso tramite spatola
• Funzionamento con leva manuale
• Ugello di ricarica, M10 x 1 maschio (12 670)
• Manicotto ad alta pressione, M10 x 1 maschio, 11 x 300 mm (12 655)
• Accoppiatore, 4 ganasce, M10 x 1 (12 631)
• Componenti galvanizzati, leva manuale, impugnatura con asta di spinta, nottolino di bloccaggio, testa
• Valvola a sfera
• Sistema di asta a spinta smontabile e mobile
• Funziona con grassi NLGI 3
• Prestazioni dopo 40.000 cicli operativi praticamente immutate
• Grazie alla flessibilità dell’asta a spinta, lo stantuffo può venire inserito in cartucce danneggiate o che non corrispondono esattamente alle dimensioni standard
• Semplice da pulire e idonea per applicazioni pesanti
Adatto sia per il rifornimento di grasso mediante pompe di riempimento/ pompe di ingrassaggio sia per le cartucce di ingrassaggio. La facilità di uso è garantita dalla configurazione ergonomica, dalla tubazione flessibile e dalla possibilità di montare quest’ultima sia in posizione verticale che orizzontale.
• Di facile impiego: basta una sola mano per azionare la pistola
• Ricaricabile: il nipplo per la ricarica del grasso
e la valvola di sfiato permettono di procedere al rifornimento mediante pompa di riempimento o pompa di ingrassaggio
• Ad alta resistenza: pressione di esercizio fino a 30 MPa
• Erogazione 0,8 cm3/corsa
• Tubazione flessibile di tipo idraulico: può essere piegata e montata sull’ingrassatore sia orizzontalmente sia verticalmente
Pressione di Codice rottura (Bar)
C6873022 900
Capacità
500 cm3
Prezzo unitario €
38,45
Codice
C1453733
Prezzo unitario €
41,20
Pistola ingrassatrice standard con stantuffo chiuso dotata di accoppiatore e beccuccio rigido angolato
PRELIxx PRO dotata di accoppiatore e mani- cotto ad alta pressione
Pistola ingrassatrice con funzionamento a una mano dotata di due connettori e di un tubo ad alta pressione
8
• Opzioni di ricarica, cartuccia di grasso da 400 g, DIN 1284, sistema di ricarica della pistola ingrassatrice o grasso sfuso
• Funzionamento con leva manuale
• dotata di un beccuccio, dritto, M10 x 1, 150 mm (12 635)
• dotata di un accoppiatore, 4 ganasce, M10 x 1
• Funziona con grassi fino a NLGI grado 2
• Pistone della pompa con attacco accuratissimo al cilindro
• Prestazioni inalterate dopo 5000 cicli di attuazione
• Impugnatura salda grazie a tacche a banda profonda • Impugnatura antiscivolo sulla leva della pistola ingrassatrice
• La lubrificazione richiede uno sforzo ridotto grazie all’ottima efficienza della leva
• Opzioni di ricarica, cartuccia di grasso da 400 g, DIN 1284, sistema di ricarica della pistola ingrassatrice o grasso sfuso tramite spatola
• Funzionamento con leva manuale
• Ugello di ricarica, M10 x 1 maschio (12 670)
• Ventilazione dell’aria M10 x 1
• Manicotto ad alta pressione, M10 x 1 maschio, 11 x 300 mm (12 655)
• Accoppiatore, 4 ganasce, M10 x 1 (12 631)
• Componenti galvanizzati, leva manuale, impugnatura con asta di spinta, nottolino di bloccaggio, testa
• Valvola a sfera
• Sistema di asta a spinta smontabile e mobile
• Funziona con grassi NLGI 3
• Prestazioni dopo 40.000 cicli operativi praticamente immutate
• Grazie alla flessibilità dell’asta a spinta, lo stantuffo
può venire inserito in cartucce danneggiate o che non corrispondono esattamente alle dimensioni standard
• Semplice da pulire e idonea per applicazioni pesanti
• Le filettature rullate sulla pistola ingrassatrice resistono
ai danni da impatto e consentono un’avvitatura semplice
e rapida
• Progettata per l’utilizzo in condizioni difficili
• Opzioni di ricarica, cartuccia di grasso da 400 g, DIN 1284, sistema di ricarica della pistola ingrassatrice o grasso sfuso
• Attuazione manuale del pistone della pompa del grasso tramite impugnatura a pressione
• Tubo ad alta pressione, M10 x 1 maschio, 11 x
300 mm, con connettore a quattro ganasce, M10 x 1 femmina
• Beccuccio, dritto, M10 x 1, 150 mm (12 435)
• Accoppiatore idraulico M10 x 1 femmina (12 631)
• Ugello di ricarica, M10 x 1 maschio (12 670)
• Funziona con grassi fino a NLGI grado 2
• Prestazioni inalterate dopo 5000 cicli di attuazione
• Ventilazione ad alta velocità tramite mezza rotazione del tubo per il grasso
Pressione di Codice rottura (Bar)
C6873020 850
Capacità
500 cm3
Prezzo unitario €
29,12
Pressione di rottura Codice (Bar)
C2304723 850
Capacità
500 cm3
Prezzo unitario €
53,86
Pressione di rottura Codice (Bar)
C6873023 900
Capacità
500 cm3
Prezzo unitario €
48,95
1094
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubrificazione, oli e grassi
203664 7555
203667
203666
203662
7574