Page 1107 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1107

Apparecchiature di lubrificazione
Rifrattometro per refrigerante per batteria/ glicole RF41
Pistola ingrassatrice standard dotata di due accoppiatori e di un manicotto ad alta pressione
Il rifrattometro misura il punto di congelamento di glicole propilenico/etilenico da -50 a 0 °C e la gravità specifica dell’acido della batteria da 1,11 a 1,30 e fornisce un riferimento rapido sulle condizioni di ricarica della batteria. La compensazione automatica della temperatura fornisce misurazioni ripetibili anche se la temperatura cambia.
• Opzioni di ricarica, cartuccia di grasso da 400 g, DIN 1284, o grasso sfuso
• Funzionamento con leva manuale
• Funziona con grassi fino a NLGI grado 2
• Pistone con attacco esatto quando si utilizza grasso sfuso o cartuccia
• Prestazioni inalterate dopo 5000 cicli di attuazione
• Impugnatura antiscivolo sulla leva della pistola ingrassatrice
• La lubrificazione richiede uno sforzo ridotto grazie all’ottima efficienza della leva
• Ventilazione ad alta velocità tramite mezza rotazione del tubo della pistola ingrassatrice
Pistole per grasso
Le Pistole per Grasso SKF sono ideali per il settore agricolo, industriale, edile e per uso privato. Le
Pistole per Grasso SKF vengono fornite con un tubo di estensione lungo 175 mm (6,9 in) provvisto di un erogatore idraulico azionato a leva. È disponibile come accessorio un manicotto flessibile a pressione lungo 500 mm (19,7 in) con erogatore idraulico a leva.
• Da utilizzarsi con cartucce e grasso sfuso
• Corpo zigrinato per una presa salda e sicura
• Realizzazione in acciaio antiammaccature di alta qualità per un facile caricamento della cartuccia
• Pistone specificamente progettato per un agevole svuotamento delle cartucce
• Pressione massima: 40 MPa (5.800 psi)
• Erogazione 0,9 cm3/corsa
Codice
C6879620
Misuratore di grasso
Prezzo unitario €
79,95
Codice Pressione di rottura (Bar)
C2300419 850
Pistole per grasso
Prezzo unitario €
23,40
Codice
C3622961
Pistole per grasso
Prezzo unitario €
16,85
Il Misuratore di Grasso SKF LAGM 1000E misura accuratamente l’erogazione di grasso in volume o peso in unità metriche (cm3 o g) o in unità USA (once liquide o once USA), eliminando la necessità di effettuare calcoli di conversione.
• Idoneo con la maggior parte dei grassi di consistenza NLGI 0-3
• Un involucro di gomma, resistente all’olio e al grasso, protegge l’elettronica dagli urti
• Lo schermo LCD retroilluminato ha cifre grandi e ben leggibili
• Pressione massima di 700 bar
• Strumento di piccole dimensioni, compatto e leggero • La scatola è in alluminio resistente alla corrosione
• Adatto per tutti i tipi di pistole per grasso SKF
Le Pistole per Grasso SKF sono ideali per il settore agricolo, industriale, edile e per uso privato. Le
Pistole per Grasso SKF vengono fornite con un tubo di estensione lungo 175 mm (6,9 in) provvisto di un erogatore idraulico azionato a leva. È disponibile come accessorio un manicotto flessibile a pressione lungo 500 mm (19,7 in) con erogatore idraulico a leva.
• Da utilizzarsi con cartucce e grasso sfuso
• Corpo zigrinato per una presa salda e sicura
• Realizzazione in acciaio antiammaccature di alta qualità per un facile caricamento della cartuccia
• Pistone specificamente progettato per un agevole svuotamento delle cartucce
• Pressione massima: 40 MPa (5.800 psi)
• Erogazione 1,5 cm3/corsa
Le Pistole per Grasso SKF sono ideali per il settore agricolo, industriale, edile e per uso privato. Il SKF 1077600/SET comprende 3 tubi di estensione e un manicotto ad alta pressione, il tutto confezionato in una valigetta da trasporto
• Da utilizzarsi con cartucce e grasso sfuso
• Corpo zigrinato per una presa salda e sicura
• Realizzazione in acciaio antiammaccature di alta 8 qualità per un facile caricamento della cartuccia
• Pistone specificamente progettato per un agevole
svuotamento delle cartucce
• Pressione massima: 40 MPa (5.800 psi)
• Erogazione 1,5 cm3/corsa
Prezzo Prezzo Codice unitario € Codice unitario €
C1453735 430,00 C1429292 36,15
Codice
C1429297
Prezzo unitario €
111,00
Lubrificazione, oli e grassi
1093
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7576 199217
7571
203663
7573 7559


































































































   1105   1106   1107   1108   1109