Page 1106 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1106
Apparecchiature di lubrificazione
Lubrificatore automatico SKF MultiPoint
Essendo un sistema fai-da-te, l’ingrassatore automatico SKF MultiPoint si può installare senza l’assistenza di una costosa azienda specializzata e
non richiede un particolare addestramento. Dopo aver calcolato mediante il programma DialSet la quantità corretta di grasso da erogare, il SKF MultiPoint può gestire simultaneamente e automaticamente fino a otto punti, evitando di erogare dosi eccessive o insufficienti
Kit per l’analisi del grasso
L’analisi del lubrificante costituisce una parte fondamentale di una strategia di manutenzione predittiva. Fino a poco tempo fa, tuttavia, si analizzavano quasi sempre gli oli sebbene circa l’80% dei cuscinetti sia lubrificato con grasso. La conoscenza nel campo della tribologia e gli anni di ricerca hanno consentito alla SKF di sviluppare una metodologia completa di valutazione della condizione del grasso.
• Estremamente utile nel processo decisionale sul campo
• Consente la regolazione degli intervalli di lubrificazione del grasso secondo le condizioni reali • Si può valutare il grasso per determinare possibili e inaccettabili scostamenti da lotto a lotto
• Consente di verificare l’idoneità di determinati grassi in applicazioni specifiche
• Permette di prevenire i danni derivanti da grassi lubrificanti con prestazioni insufficienti
• Fornisce ulteriori informazioni sull’analisi delle cause di guasto
• Non è necessaria nessuna formazione particolare per lo svolgimento delle prove
• Non è necessaria nessuna sostanza chimica nociva • Necessarie piccole quantità campione. Sono solo necessari 0,5 g di grasso per lo svolgimento dei test
Monitor per controllo dell’olio
di lubrificante. La cartuccia trasparente facilmente le ispezioni, mentre l’allarme segnala quando questa ultima è vuota.
Vantaggi:
• Sistema di lubrificazione centralizzato
• Fino a 8 linee di alimentazione
• Di facile impiego
• Incluso DialSet il programma SKF per
preciso degli intervalli di rilubrificazione
• Lunghe linee di alimentazione (fino a un massimo di 5 m)
• Impostazione e lettura elettronica dei parametri di controllo
• Funzione di allarme per segnalare un’ostruzione nelle linee o la cartuccia vuota
• Funzionamento solo a macchina in movimento (ossia il lubrificatore si aziona solo quando la macchina è in funzione)
• Alta pressione (40 bar)
• Testato e approvato per l’uso con tutti i grassi SKF
• Utilizza cartucce standard SKF (420 ml)
• Pronto all’uso, compresi tutti gli accessori
L’SKF TMEH 1 misura le variazioni della costante dielettrica di un campione di olio. Raffrontando le misurazioni ottenute da campioni usati e nuovi dello stesso olio, si definisce il grado di cambiamento della condizione dell’olio.
Il cambiamento dielettrico è direttamente correlato al deterioramento dell’olio e al livello di contaminazione. Il dispositivo di controllo consente di rilevare l’usura meccanica e qualunque perdita delle proprietà lubrificanti dell’olio.
• Portatile e facile da usare
• Lettura numerica per facilitare la valutazione della
tendenza
• La calibrazione può essere memorizzata (con olio
nuovo)
Mostra le variazioni delle condizioni dell’olio prodotte da:
• Presenza di acqua
• Contaminazione da carburanti
• Particelle metalliche
Ossidazione
permette elettronico
fai-da-te il calcolo
Codice
C2557066
Prezzo unitario €
499,00
Codice
C1464695
Prezzo unitario €
957,00
Codice
C1453693
Prezzo unitario €
1261,60
Rifrattometro Brix portatile per saccarosio RF10 (da 0 a 32%)
8
Rifrattometro di salinità portatile Flir RF20 (da 0 a 100 ppt) con ATC
Il rifrattometro di salinità con ATC misura la concentrazione di sali dissolti nei
fluidi. Dimensione compatta, semplice da azionare. ATC (Automatic Temperature Compensation - Compensazione automatica della temperatura) da 10 a 30
°C. Fornisce misurazioni ripetibili e accurate su una scala semplice da leggere. Necessita solo di due o tre gocce di soluzione. Prisma e lente dotati di regolazione semplice della messa a fuoco. È dotato di una custodia per il trasporto, cacciavite di calibrazione, pipetta in plastica e soluzione di calibrazione
Il rifrattometro Brix misura la concentrazione di zucchero nel succo di frutta e nei fluidi industriali dallo 0 al 32% Brix, con una risoluzione massima dello 0,2% Brix. Richiede solo due o tre gocce della soluzione e il prisma e la lente con regolazione della messa a fuoco forniscono misurazioni semplici e ripetibili. È dotato di custodia per il trasporto, soluzione di calibrazione e cacciavite di calibrazione.
Codice
C6879618
Prezzo unitario €
Codice
C6879619
Prezzo unitario €
84,95
84,95
1092
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubrificazione, oli e grassi
7551
7601
199214
7603