Page 1105 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1105
Impianti di lubrificazione
SKF SYSTEM 24 Lubrificatore automatico elettromeccanico monopunto
La serie SKF TLSD costituisce la prima scelta quando è necessario un lubrificatore automatico semplice ed affidabile a temperature variabili, o quando le condizioni dell’applicazione (quali le vibrazioni, lo spazio limitato o gli ambienti pericolosi) presuppongono che il lubrificatore sia installato a distanza. Alimentate a batteria, le unità TLSD sono un complemento perfetto per la vasta gamma di lubrificatori automatici SKF.
• Portata di erogazione indipendente dalla temperatura • Pressione massima di emissione di 5 bar
nell’arco dell’intero periodo di erogazione
• Montaggio a distanza
• Il serbatoio trasparente consente un controllo visivo.
• LED rossi e giallo e verdi indicano lo stato elettromeccanico • I set di ricambio includono il gruppo batterie
• Forniti con flangia di supporto per maggiore robustezza
Applicazioni tipiche
• Applicazioni critiche in cui sono necessari un’estrema affidabilità ed un ulteriore controllo
• Applicazioni in aree ristrette e pericolose
• Applicazioni in cui sono necessari elevati volumi di lubrificante
SKF DialSet aiuta a calcolare la corretta portata di erogazione.
Consultare la tabella dei grassi SKF in questo catalogo per scegliere il grasso adatto alle proprie esigenze.
* I lubrificatori TSLD e i set di ricambio SD non sono disponibili per la vendita e l’uso in Germania, Francia o Stati Uniti.
Codice
C6132899
C6155804
C5066426
C5059422
C6155791
C6155798
C6109745
C5088046
C6155793
C6155800
C5045915
C6155778
C6155796
C6155803
C6155779
C6128346
C6155792
C6155799
C6155777
C6117678
C6155797
C6155805
C6155780
C6155781
C6155795
C6155802
C6155785
C6155786
C6155794
C6155801
C6155782
C5099421
C6155783
C6155784
Volume Tipo/i
Codice Lu- brificante
LGWA 2
LGWA 2
LGWA 2
LGWA 2
LGEM 2
LGEM 2
LGEM 2
LGEM 2
LGHB 2
LGHB 2
LGHB 2
LGHB 2
LGHP 2
LGHP 2
LGHP 2
LGHP 2
LGFP 2
LGFP 2
LGFP 2
LGFP 2
LGWM 2
LGWM 2
LGWM 2
LGWM 2
LHMT 68
LHMT 68
LHMT 68
LHMT 68
LHFP 150
LHFP 150
LHFP 150
LHFP 150
LHHT 265
LHHT 265
Tipo Lubrificante
Multi-purpose EP type grease
Multi-purpose EP type grease
Multi-purpose EP type grease
Multi-purpose EP type grease
Valutazione IP
IEC (grado di Materiale corpo protezione)
Massima pressione di esercizio (Bar)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Metodo di Alimentazione
Batteria interna
Batteria interna
Batteria interna
Batteria interna
Batteria interna
Batteria interna
Batteria interna
Batteria interna
Batteria interna
Batteria interna
Batteria interna
Batteria interna
Batteria interna
Batteria interna
Batteria interna
Batteria interna
Batteria interna
Batteria interna
Batteria interna
Batteria interna
Batteria interna
Batteria interna
Batteria interna
Batteria interna
Batteria interna
Batteria interna
Batteria interna
Batteria interna
Batteria interna
Batteria interna
Batteria interna
Batteria interna
Batteria interna
Batteria interna
Prezzo unitario €
68,72
78,98
24,65
34,91
69,24
80,01
25,18
34,91
69,24
80,01
25,18
34,91
70,78
81,04
25,18
35,91
71,80
83,09
27,74
41,04
84,64
90,78
31,28
39,80
71,80
83,09
26,70
38,00 8 72,83
86,17
27,74
41,04
27,74
41,04
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
Complete unit
Complete unit
Refill set
Refill set
Complete unit
Complete unit
Refill set
Refill set
Complete unit
Complete unit
Refill set
Refill set
Complete unit
Complete unit
Refill set
Refill set
Complete unit
Complete unit
Refill set
Refill set
Complete unit
Complete unit
Refill set
Refill set
Complete unit
Complete unit
Refill set
Refill set
Complete unit
Complete unit
Refill set
Refill set
Refill set
Refill set
High loads, slow rotations
High loads, slow rotations
High loads, slow rotations
High loads, slow rotations
High temperature & loads,
High temperature & loads,
High temperature & loads,
High temperature & loads,
plain bearings
plain bearings
plain bearings
plain bearings
Plastica
Plastica
Plastica
Plastica
Plastica
Plastica
Plastica
Plastica
Plastica
Plastica
Plastica
Plastica
Plastica
Plastica
Plastica
Plastica
Plastica
Plastica
Plastica
Plastica
Plastica
Plastica
Plastica
Plastica
Plastica
Plastica
Plastica
Plastica
Plastica
Plastica
Plastica
Plastica
Plastica
Plastica
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
High performance polyurea
High performance polyurea
High performance polyurea
High performance polyurea
Food processing industry
Food processing industry
Food processing industry
Food processing industry
High load, wide temperature
High load, wide temperature
High load, wide temperature
High load, wide temperature
Medium temperature oil
Medium temperature oil
Medium temperature oil
Medium temperature oil
Food compatible, NSF H1 approved oil
Food compatible, NSF H1 approved oil
Food compatible, NSF H1 approved oil
Food compatible, NSF H1 approved oil
High temperature oil
High temperature oil
Lubrificazione, oli e grassi
1091
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
63457