Page 1104 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1104
Impianti di lubrificazione
Codice
C1453823
C1453819
C1453840
C1453841
C1453839
C1453809
C3884079
C1453804
C1453807
C1453802
Numero Parte
LAPM 2
LAPG 1/4
LAPV1/4 SKF
LAPV 1/8
LAPT 1000
LAPB D2
LAPB 5-16E1
LAPB3X4E1 SKF
LAPB3X7E1
LAPB 3x10E1
Descrizione del prodotto
Connessione a Y
Ingrassatore G?1/4
Valvola di non ritorno G?1/4
Valvola di non ritorno G?1/8
Tubo flessibile, lungo 1000 mm, 8 x 6 mm
Spazzola rotonda Ø20 mm
Spazzola per ascensore, luce 5–16 mm
Spazzola 30 x 40 mm
Spazzola 30 x 60 mm
Spazzola 30 x 100 mm
Prezzo unitario €
17,35
8,05
18,70
18,05
7,15
***
32,40
25,85
29,05
34,65
8
1090
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubrificazione, oli e grassi
51404