Page 1103 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1103
Impianti di lubrificazione
SKF SYSTEM 24 Lubrificatori automatici monopunto azionati a gas
Lubrificazione, oli e grassi
La lubrificazione automatica fornisce in modo costante una piccola quantità di lubrificante pulito, migliorando così le prestazioni dei cuscinetti. Tra gli altri benefici ci sono la maggiore sicurezza e il risparmio di tempo per la lubrificazione eseguita da tecnici.
Le unità SKF SYSTEM 24 LAGD sono pronte all’uso e sono riempite con vari tipi di lubrificanti SKF dalle prestazioni elevate. L’attivazione e l’impostazione del tempo senza l’uso di attrezzi permettono di regolare il flusso di lubrificazione in modo facile e preciso.
• Portata di erogazione flessibile da 1 a 12 mesi
• Bloccabili o regolabili se necessario
• Classificazione di sicurezza intrinseca a norma ATEX per zona 0
• Il serbatoio trasparente del lubrificante consente il controllo visivo della portata di erogazione
• La dimensione compatta ne consente l’installazione in aree ristrette
• Disponibilità di grassi e oli per catene
• Batterie rimovibili per uno smaltimento ecologico
• SKF DialSet aiuta a calcolare la corretta portata di erogazione
Applicazioni tipiche
• Applicazioni in aree ristrette e pericolose
• Lubrificazione dell’alloggiamento dei cuscinetti • Motori elettrici
• Ventilatori e pompe
• Trasportatori
• Gru
• Catene (olio)
• Ascensori e scale mobili (olio)
Consultare la tabella dei grassi SKF in questo catalogo per scegliere il grasso adatto alle proprie esigenze.
Codice
C1453828
C1453826
C1453827
C1453833
C1453825
C1453834
C1453835
C1453836
C1453829
C1453830
C1453831
C1453832
C1453815
C1453817
C1453816
C1453818
C4607726
C6053669
C1453811
C1453813
C1453814
C1453798
C1453799
Numero Parte Descrizione del prodotto
LAPN1/8 Raccordo G?1/4 – G?1/8
LAPN 1/4 Raccordo G?1/4 – G?1/4
LAPN1/4UNF Raccordo G?1/4 – 1/4 UNF
LAPN 3/8 Raccordo G?1/4 – G?3/8
LAPN 1/2 Raccordo G1/4 – G1/2
LAPN6 Raccordo G?1/4 – M6
LAPN 8 Raccordo G?1/4 – M8
LAPN 8x1 Raccordo G 1/4 – M8 x 1
LAPN 10 Raccordo G?1/4 – M10
LAPN10X1 SKF Raccordo G 1/4 – M10 x 1
LAPN 12 Raccordo G1/4 – M12
LAPN12X1.5 SKF Raccordo G 1/4 – M12 x 1,5
LAPFF1/4 Raccordo femmina per tubo
LAPF M 1/8 Raccordo maschio per tubo
LAPFM1/4 Raccordo maschio per tubo
LAPF M 3/8 Raccordo maschio per tubo
LAPP 4 Base di protezione
LAPP 6 Cappuccio di protezione
LAPC50 Pinza
LAPE 35 Prolunga da 35 mm
LAPE 50 Prolunga da 50 mm
LAPA45 SKF Per connessione a 45°
LAPA 90 Per connessione a 90°
Prezzo unitario €
4,50
4,50
5,20
4,50
5,05
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
6,00
8,85 8 10,55
7,65
8,05
11,25
26,10
2,25
11,25
7,15
8,75
10,55
4,50
Codice Prezzo
Codice
C0158948
C0159086
C1453697
C1453675
C1453698
C1453680
C1453681
C1453700
C0159085
C1453702
C1453684
C2537019
C3882952
C1453683
C1453701
C0159094
Lubrificante
LGWA 2
LGWA 2
LGEM 2
LGEM 2
LGFP 2
LGFP 2
LGGB 2
LGHB 2
LGHB 2
LGHP 2
LGHP 2
LGWM 2
LHFP 150
LHHT 265
LHMT 68
LHMT 68
Tipo Lubrificante
Multi-purpose EP type grease
Multi-purpose EP type grease
High loads, slow rotations
High loads, slow rotations
Food processing industry
Food processing industry
Biodegradable
High temperature & loads, plain bearings
High temperature & loads, plain bearings
High performance polyurea
High performance polyurea
High load, wide temperature
Food compatible, NSF H1 approved oil
High temperature oil
Medium temperature oil
Medium temperature oil
Volume
60 ml
125 ml
60 ml
125 ml
60 ml
125 ml
125 ml
60 ml
125 ml
60 ml
125 ml
125 ml
125 ml
125 ml
60 ml
125 ml
unitario €
23,70
24,65
24,65
27,74
24,65
32,35
27,74
24,65
27,74
24,65
27,74
27,74
32,35
35,91
24,65
27,74
G?1/4
G?1/8
G?1/4
G?3/8
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
1089
7529
51398