Page 1098 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1098
Grassi SKF | Impianti di lubrificazione
perma CLASSIC
Durevole, semplice e affidabile:
perma CLASSIC può essere utilizzato in tutti i campi di applicazione con temperature ambiente comprese tra 0 e +40 °C. L’afffidabile principio di funzionamento si basa su una reazione elettrochimica. Il periodo di lubrificazione viene determinato da viti di attivazione di colori diversi. A seconda delle condizioni di utilizzo, viene erogato un volume di lubrificante pari a 120 cm3 in 1, 3, 6 o 12 mesi. La vite di attivazione genera una pressione (max. 4 bar), che sposta in avanti il pistone e inietta continuamente piccole quantità di lubrificante nel punto di lubrificazione. perma CLASSIC è completamente impermeabile alla polvere e all’acqua ed è in grado di sopportare impatti e urti accidentali.
Codice
C1457429
C1457430
C2300113
C1457431
C1457432
C2298756
C2305643
C2299059
C1457433
C1457435
C1457436
C2302225
C2301735
C1457437
Tipo Lubrificante
Grasso multiuso
Grasso per pressione estrema
Alta temperatura Grasso
Grasso ad alto rendimento
Grasso per alta temperatura/pressione estrema
Grasso liquido
High speed grease
Multi purpose bio grease
Grasso per grado alimentare (NSF H1)
Olio ad alto rendimento
Olio multiuso
Bio olio (bassa viscosità)
Bio olio (alta viscosità)
Olio per grado alimentare (NSF H1)
Codice Lubrificante
Prezzo unitario €
21,20
23,41
37,38
23,94
24,15
22,94
33,56
25,97
25,77
24,75
22,67
26,83
25,55
26,71
Prezzo unitario €
23,55
25,77
39,71
26,30
26,45
25,29
35,91
28,32
28,10
27,10
25,02
29,13
27,92
29,00
Prezzo unitario €
1,94
1,94
1,94
1,94
SF 01
SF 02
SF 03
SF 04
SF 05
SF 06
SF 08
SF 09
SF 10
SO 14
SO 32
SO 64
SO 69
SO 70
perma FUTURA
Per corrosione e umidità elevate e ambienti altamente contaminanti:
perma FUTURA è il sistema di lubrificazione automatico ottimale per impianti che richiedono condizioni ambientali di massima igiene per condizioni operative difficili che possono portare alla corrosione di lubrificatori metallici o sistemi elettronici. Il suo affidabile principio di funzionamento si basa su una reazione elettrochimica. Il periodo di lubrificazione viene determinato da viti di attivazione di colori diversi. A seconda delle condizioni di utilizzo, viene erogato un volume di lubrificante pari a 120 cm3 in 1, 3, 6 o 12 mesi. La vite di attivazione genera una pressione (max. 4 bar), che sposta in avanti il pistone e inietta continuamente piccole quantità di lubrificante nel punto di lubrificazione.
Codice
C2499201
C2499202
C2499203
C2499204
C2499205
C2499206
C2499207
C2499208
C2499209
C2499210
C2499211
C2499212
C2499213
C2499214
Tipo Lubrificante
Grasso multiuso
Grasso per pressione estrema
Alta temperatura Grasso
Grasso ad alto rendimento
Grasso per alta temperatura/pressione estrema
Codice
SF 01
SF 02
SF 03
SF 04
SF 05
SF 06
SF 08
SF 09
SF 10
SO 14
SO 32
SO 64
SO 69
SO 70
Lubrificante
8
Grasso liquido
High speed grease
Multi purpose bio grease
Grasso per grado alimentare (NSF H1)
Olio ad alto rendimento
Olio multiuso
Bio olio (bassa viscosità)
Bio olio (alta viscosità)
Olio per grado alimentare (NSF H1)
Codice
C1457461
C1457462
C1457463
C1457464
Vite di attivazione perma CLASSIC / FUTURA
Colore
Giallo
Verde
Rosso
Grigio
Periodo di erogazi- one
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
1084
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubrificazione, oli e grassi