Page 1096 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1096
Grassi SKF
Grasso per cuscinetti a carichi elevati e ampio spettro di temperature
SKF LGWM 2 è un grasso a base di olio sintetico-minerale che utilizza la più recente tecnologia addensante al solfonato di calcio complesso. E’ adatto per applicazioni soggette a carichi elevati, ambienti umidi e temperature fluttuanti.
• Eccellente protezione contro la corrosione
• Eccellente stabilità meccanica
• Eccellente capacità di lubrificazione con carichi elevati
• Eccellente protezione contro l’insorgenza di false brinellature • Buona capacità di pompaggio fino a basse temperature
Applicazioni tipiche
• Turbine eoliche
• Applicazioni per fuoristrada impegnativo
• Applicazioni esposte alla neve
• Applicazioni marine e in mare aperto
• Applicazioni di cuscinetti assiali orientabili a rulli
Consultare la tabella dei grassi SKF in questo catalogo per scegliere il grasso adatto alle proprie esigenze.
Codice
C3883909
C2537018
C3469216
C3884065
C4177849
LGEM 2
Grandezza del pacchetto
Tipo di confezione
Cartuccia
Stagno
Secchio
Tamburo
Tamburo
Intervallo di temperatura
-40°C - +110°C
-40°C - +110°C
-40°C - +110°C
-40°C - +110°C
-40°C - +110°C
Prezzo unitario €
14,50
156,00
500,00
1248,00
2824,00
420 ml
5 kg
18 kg
50 kg
180 kg
SKF LGEM 2 è un grasso a base di olio minerale ad alta viscosità con sapone di litio. Il suo contenuto di bisolfuro di molibdeno e grafite garantisce una protezione supplementare per applicazioni impegnative soggette a carichi elevati, forti vibrazioni e lente rotazioni.
• Elevata stabilità all’ossidazione
• Il bisolfuro di molibdeno e la grafite garantiscono la lubrificazione anche se il film d’olio si rompe
Applicazioni tipiche
• Cuscinetti volventi che ruotano a bassa velocità e con carichi molto elevati
• Frantoi a mascelle
• Macchine stradali
• Ruote dei carrelli elevatori
• Macchine per l’edilizia, quali i martinetti meccanici, i bracci e i ganci delle gru
Consultare la tabella dei grassi SKF in questo catalogo per scegliere il grasso adatto alle proprie esigenze.
Codice
C2301110
C2301111
C2299877
C3883890
Grandezza del pacchetto
420 ml
5 kg
18 kg
180 kg
Tipo di confezione
Cartuccia
Secchio
Secchio
Tamburo
Intervallo di temperatura
-20°C - +120°C
-20°C - +120°C
-20°C - +120°C
-20°C - +120°C
Prezzo unitario €
13,40
130,00
449,00
2659,00
Grasso per cuscinetti ad altissima viscosità con lubrificanti solidi
SKF LGEV 2 è un grasso a base di olio minerale e sapone di litio-calcio. Il suo alto contenuto di bisolfuro di molibdeno e grafite, insieme ad un olio ad altissima viscosità, garantiscono un’eccezionale protezione nelle condizioni più estreme che includono carichi elevati, rotazioni lente e forti vibrazioni.
8
• Estremamente adatto per la lubrificazione di cuscinetti orientabili a rulli di grosse dimensioni soggetti a carichi elevati e rotazioni lente, una situazione in cui è probabile che si verifichino microscorrimenti.
• Estremamente stabile dal punto di vista meccanico, garantendo una buona resistenza all’acqua e una buona protezione contro la corrosione
Applicazioni tipiche
• Pernoni dei tamburi rotanti
• Rulli di supporto e di spinta su forni ed essicatori rotanti • Ruote di scavatori a tazze
• Ralle
• Laminatoi a rulli ad alta pressione
• Frantoi
Consultare
la tabella dei grassi SKF in questo catalogo per scegliere il grasso adatto alle proprie esigenze.
Codice
C2300959
C2301226
C2301604
C2300004
C2305686
Grandezza del pacchetto
420 ml
5 kg
18 kg
50 kg
180 kg
Tipo di confezione
Cartuccia
Secchio
Secchio
Tamburo
Tamburo
Intervallo di temperatura
-10°C - +120°C
-10°C - +120°C
-10°C - +120°C
-10°C - +120°C
-10°C - +120°C
Prezzo unitario €
14,15
169,00
585,00
1447,00
3314,00
1082
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubrificazione, oli e grassi
7490 7488 7487