Page 1100 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1100

Impianti di lubrificazione
perma NOVA
Per applicazioni con elevate variazioni di temperatura:
perma NOVA può essere utilizzato in tutti i campi di applicazione con temperature comprese tra -20 °C e +60 °C (da -4 °F a +140 °F). Premendo il pulsante di selezione dell’unità di controllo NOVA è possibile impostare un periodo di erogazione da 1 a 12 mesi. Un sensore di temperatura misura periodicamente la temperatura ambiente e l’unità di controllo calcola la generazione di gas necessaria in base a questi dati. In tal modo si assicura un’erogazione continua e controllata. perma NOVA comprende un’unità di controllo riutilizzabile, un contenitore per il lubrificante riempito con 130 cm3 di grasso o olio ed un coperchio di sicurezza.
Codice
C2151540
C2151541
C2151542
C2151543
C2151544
C2151545
C2151546
C2151547
C2151548
C2151549
C2151550
C2151551
C2151552
C2151553
C2151539
Tipo Lubrificante
Grasso multiuso
Grasso per pressione estrema
Alta temperatura Grasso
Grasso ad alto rendimento
Grasso per alta temperatura/pressione estrema
Grasso liquido
High speed grease
Multi purpose bio grease
Grasso per grado alimentare (NSF H1)
Olio ad alto rendimento
Olio multiuso
Bio olio (bassa viscosità)
Bio olio (alta viscosità)
Olio per grado alimentare (NSF H1)
NOVA unità di controllo 1-12 mesi
Prezzo Codice Lubrificante unitario €
SF 01 33,10
SF 02 34,10
SF 03 52,58
SF 04 34,54
SF 05 34,70
SF 06 33,53
SF 08 47,55
SF 09 36,45
SF 10 36,54
SO 14 35,39
SO 32 33,25
SO 64 37,81
SO 69 36,66
SO 70 35,83
33,10
Codice
C6064237
C6064238
C6064239
C6064240
C6064241
C6064242
C6064243
C6064244
C6064245
C6064246
C6064247
C6064248
C6064249
C6064250
Tipo Lubrificante
Grasso multiuso
Grasso per pressione estrema
Alta temperatura Grasso
Grasso ad alto rendimento
Grasso per alta temperatura/pressione estrema
Grasso liquido
High speed grease
Multi purpose bio grease
Grasso per grado alimentare (NSF H1)
Olio ad alto rendimento
Olio multiuso
Bio olio (bassa viscosità)
Bio olio (alta viscosità)
Olio per grado alimentare (NSF H1)
Codice Lubrificante
SF 01
SF 02
SF 03
SF 04
SF 05
SF 06
SF 08
SF 09
SF 10
SO 14
SO 32
SO 64
SO 69
SO 70
Prezzo unitario €
23,58
24,29
37,45
24,60
24,72
23,88
33,87
25,96
26,02
25,21
23,68
26,93
26,11
25,52
perma STAR VARIO
perma STAR VARIO è completamente automatico, indipendente dalla temperatura e molto preciso. L’utente può selezionare il periodo di erogazione (1, 3, 6 o 12 mesi) e la quantità di lubrificante richiesta esatta e può facilmente impostare e resettare il lubrificatore in loco. perma STAR VARIO consiste di un’unità di azionamento elettromeccanico, un’unità Star LC con volumi di 60, 120 o 250 cm 3 e un set di batterie. Lo stato di funzionamento è costantemente visualizzato tramite le spie a LED.
Perma Star Vario
8
Codice Descrizione del prodotto
Prezzo unitario €
Codice
C1457468
C1457509
C4131384
Descrizione del prodotto
STAR VARIO Set Batterie
Prezzo unitario €
4,58
7,25
1,10
C4605680 STAR VARIO Azionamento Gen 2.0 45,68
STAR Supporto G1/4e x G1/4i (ottone / plastica)
STAR Guarnizione profilata (NBR)
1086
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubrificazione, oli e grassi


































































































   1098   1099   1100   1101   1102