Page 1099 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1099
Impianti di lubrificazione
perma FLEX 60
Un ampio gamma di temperature di impiego da -20 °C a +60 °C permette di utilizzare perma FLEX per molteplici applicazioni in ogni tipo di industria. L’attivazione non è mai stata così semplice. Ruotare semplicemente il selettore sul periodo di erogazione scelto (1-12 mesi) e perma FLEX è pronto per l’erogazione. L’apparecchio gasogeno genera la pressione necessaria e garantisce un’alimentazione continua dei punti di lubrificazione con lubrificante fresco per tutta la durata del periodo di erogazione selezionato. perma FLEX è disponibile nei due differenti contenitori da 60 e 125 cm3.
Codice
C4131385
C4131386
C4131387
C4131388
C4134612
C4131390
C4131391
C4131392
C4131393
C4131394
C4131395
C4131396
C4131397
C4131398
Tipo Lubrificante
Grasso multiuso
Grasso per pressione estrema
Alta temperatura Grasso
Grasso ad alto rendimento
Grasso per pressione estrema
Grasso liquido
High speed grease
Multi purpose bio grease
Grasso per grado alimentare (NSF H1)
Olio ad alto rendimento
Olio multiuso
Bio olio (bassa viscosità)
Bio olio (bassa viscosità)
Olio per grado alimentare (NSF H1)
Codice Lubrificante
SF 01
SF 02
SF 03
SF 04
SF 05
SF 06
SF 08
SF 09
SF 10
SO 14
SO 32
SO 64
SO 69
SO 70
Volume
60 cm3
60 cm3
60 cm3
60 cm3
60 cm3
60 cm3
60 cm3
60 cm3
60 cm3
60 cm3
60 cm3
60 cm3
60 cm3
60 cm3
Prezzo unitario €
27,40
29,89
45,51
30,49
30,65
29,35
41,27
32,75
32,51
31,39
29,06
33,65
32,31
33,51
perma FLEX 125
Un’ampia gamma di temperature di impiego da -20 °C a +60 °C permette di utilizzare perma FLEX per molteplici applicazioni in ogni tipo di industria. L’attivazione non è mai stata così semplice. Ruotare semplicemente il selettore sul periodo di erogazione scelto (1-12 mesi) e perma FLEX è pronto per l’erogazione. L’apparecchio gasogeno genera la pressione necessaria e garantisce un’alimentazione continua dei punti di lubrificazione con lubrificante fresco per tutta la durata del periodo di erogazione selezionato. perma FLEX è disponibile nei due differenti contenitori da 60 e 125 cm3.
Codice
C4014881
C4131399
C4131400
C4134601
C4134613
C4134603
C4134604
C4134605
C4134614
C4134607
C4134608
C4134609
C4134610
C4134611
Tipo Lubrificante
Grasso multiuso
Grasso per pressione estrema
Alta temperatura Grasso
Grasso ad alto rendimento
Grasso per pressione estrema
Grasso liquido
High speed grease
Multi purpose bio grease
Grasso per grado alimentare (NSF H1)
Olio ad alto rendimento
Olio multiuso
Bio olio (bassa viscosità)
Bio olio (alta viscosità)
Olio per grado alimentare (NSF H1)
Codice Lubrificante
SF 01
SF 02
SF 03
SF 04
SF 05
SF 06
SF 08
SF 09
SF 10
SO 14
SO 32
SO 64
SO 69
SO 70
Volume
125 cm3
125 cm3
125 cm3
125 cm3
125 cm3
125 cm3
125 cm3
125 cm3
125 cm3
125 cm3
125 cm3
125 cm3
125 cm3
125 cm3
Prezzo unitario €
27,65
30,17
45,94
30,77
30,93
29,62
41,64
33,05
32,81
31,68
29,32
33,97 8 32,60
33,82
Activation / Installation of Lubrication System
1085
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubrificazione, oli e grassi