Page 1097 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1097
Grassi SKF
Grasso per cuscinetti ad alta viscosità, per carichi elevati e alte temperature
SKF LGHB 2 è un grasso a base di olio minerale ad alta viscosità, prodotto secondo le più recenti tecniche che utilizzano un sapone solfonato complesso al calcio. Formulato per sopportare temperature elevate e carichi estremi, è adatto per una vasta gamma di applicazioni, specialmente nei settori del cemento, estrattivo e dei metalli. Questo grasso non contiene alcun additivo e le caratteristiche di pressione estrema derivano dalla struttura del sapone.
• Eccellenti proprietà anti-ossidanti e anti-corrosione • Prestazioni eccellenti in applicazioni che operano in presenza di carichi elevati
• Sopporta temperature di picco di 200 °C
Tipo di confezione
Cartuccia
Secchio
Secchio
Tamburo
Tamburo
Applicazioni tipiche
• Snodi sferici acciaio su acciaio
• Macchine da carta
• Vagli vibranti per asfaltatrici
• Macchine di colata continua
• Cuscinetti orientabili a rulli con protezioni, operanti fino a 150 °C
• Cuscinetti dei cilindri di lavoro in siderurgia
• Rulli dei montanti dei carrelli elevatori
Consultare la tabella dei grassi SKF in questo catalogo per scegliere il grasso adatto alle proprie esigenze.
Codice
C2299865
C3534270
C2302564
C3534271
C1471981
Grandezza del pacchetto
420 ml
5 kg
18 kg
50 kg
180 kg
Intervallo di temperatura
-20°C - +150°C
-20°C - +150°C
-20°C - +150°C
-20°C - +150°C
-20°C - +150°C
Prezzo unitario €
13,25
150,00
449,00
831,00
2492,00
Grasso per cuscinetti ad alte prestazioni e temperature elevate
SKF LGHP 2 è un grasso di altissima qualità a base di olio minerale e con un moderno addensante alla poliurea (di-urea). E’ adatto per motori elettrici e applicazioni simili.
• Lunga durata di esercizio ad alte temperature • Vasta gamma di temperature
• Eccellente protezione contro la corrosione
• Elevata stabilità termica e meccanica
• Buone prestazioni con avviamenti a basse temperature
• Compatibilità con grassi addensati alla poliurea comune e al litio
• Bassa rumorosità
Tipo di confezione
Cartuccia
Stagno
Secchio
Secchio
Tamburo
Tamburo
Applicazioni tipiche
• Motori elettrici: Piccoli, medi e grandi
• Ventilatori industriali, tra cui quelli ad alta velocità
• Pompe per acqua
• Cuscinetti volventi di macchine tessili e da carta ed essicatori
• Applicazioni con cuscinetti a sfere (e a rulli) a media ed alta velocità funzionanti a temperature medio-alte • Cuscinetti distacco frizione
• Applicazioni con albero verticale
• Carrelli e rulli per forni di cottura
Consultare la tabella dei grassi SKF in questo catalogo per scegliere il grasso adatto alle proprie esigenze.
Codice
C2299207
C2301713
C2301714
C1471986
C2301715
C1471987
Grandezza del pacchetto
420 ml
1 kg
5 kg
18 kg
50 kg
180 kg
Intervallo di temperatura
-40°C - +150°C
-40°C - +150°C
-40°C - +150°C
-40°C - +150°C
-40°C - +150°C
-40°C - +150°C
Prezzo unitario €
14,50
30,20
125,00
429,00
1082,00
3205,00
Grasso per cuscinetti per temperature e condizioni estreme
SKF LGET 2 è un grasso a base di olio sintetico fluorurato e addensante PTFE. E’ particolarmente adatto per applicazioni a temperature estremamente elevate da 200 °C fino 260 °C.
• Lunga durata in ambienti aggressivi, come quelli in aree molto reattive
• in cui sia presente ossigeno gassoso oppure esano molto puri
• Eccellente resistenza all’ossidazione
• Buona resistenza alla corrosione
• Eccellente resistenza all’acqua e al vapore
Applicazioni tipiche
• Macchine per la panificazione (forni) • Ruote per carrelli di forni di cottura • Rulli di carico nelle copiatrici
• Forni automatici per cottura wafer
• Essiccatoi tessili
Tipo di confezione
Siringa
Stagno
• Sistemi di stiro del film d’imballaggio
• Motori elettrici funzionanti a temperature molto alte • Ventilatori di emergenza/soffianti
• Pompe per vuoto
Nota importante:
LGET 2 è un grasso fluorurato e non è compatibile con
altri grassi, oli e protettivi. Per questo è fondamentale
una pulizia approfondita dei cuscinetti e dei sistemi 8 prima di applicare del grasso fresco
(eccetto in caso di applicazione dello stesso grasso
LGET 2).
Consultare la tabella dei grassi SKF in questo catalogo per scegliere il grasso adatto alle proprie esigenze.
Codice
C1471953
C2303641
Grandezza del pacchetto
50 g (25 ml)
1 kg
Intervallo di temperatura
-40°C - +260°C
-40°C - +260°C
Prezzo unitario €
58,15
917,00
Lubrificazione, oli e grassi
1083
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7494 7493 7491