Page 1095 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1095
Grassi SKF
Grasso biodegradabile per cuscinetti
SKF LGGB 2 è un grasso biodegradabile, a bassa tossicità, con una base a olio di estere sintetico e che utilizza un addensante al litio-calcio. La sua speciale formulazione lo rende particolarmente adatto per applicazioni in cui la contaminazione ambientale costituisce un problema.
• Conformità con gli attuali regolamenti sulla tossicità e la biodegradabilità
• Buone prestazioni in applicazioni di snodi sferici acciaio su acciaio, cuscinetti a sfere e cuscinetti a rulli • Buone prestazioni negli avviamenti a bassa temperatura
• Buone proprietà anti-corrosione
• Idoneità per carichi medio-alti
Applicazioni tipiche
• Macchine agricole e forestali
• Macchine per l’edilizia e il movimento terra • Impianti minerari e trasportatori
• Trattamento delle acque e irrigazione
• Chiuse, dighe, ponti
• Articolazioni, tiranti
Consultare la tabella dei grassi SKF in questo catalogo per scegliere il grasso adatto alle proprie esigenze.
Codice
C1471975
C2367755
C3563849
C3883892
Grandezza del pacchetto
420 ml
5 kg
18 kg
180 kg
Tipo di confezione
Cartuccia
Secchio
Secchio
Tamburo
Intervallo di temperatura
-40°C - +120°C
-40°C - +120°C
-40°C - +120°C
-40°C - +120°C
Prezzo unitario €
12,15
117,00
365,00
3406,00
Grasso per cuscinetti a basse temperature e velocità estremamente elevate
SKF LGLT 2 è un grasso a base di olio completamente sintetico con sapone di litio. L’eccezionale tecnologia dell’addensante e l’olio a bassa viscosità (PAO) garantiscono ottime prestazioni di lubrificazione a basse temperature -50 °C e velocità estremamente elevate (si possono raggiungere valori n dm di 1,6 x 106).
• Bassa coppia di attrito
• Funzionamento silenzioso
• Stabilità d’ossidazione e resistenza all’acqua estremamente buone
Applicazioni tipiche
• Mandrini per filatura tessile
• Mandrini per macchine utensili
• Strumenti e apparecchi di controllo
• Piccoli motori elettrici usati in apparecchiature mediche e odontoiatriche • Pattini in linea
• Cilindri di stampa
• Robot
Consultare la tabella dei grassi SKF in questo catalogo per scegliere il grasso adatto alle proprie esigenze.
Codice
C2301114
C2301115
C2302100
C3883896
Grandezza del pacchetto
180 g
0.9 kg
25 kg
170 kg
Tipo di confezione
Tubo
Stagno
Secchio
Tamburo
Intervallo di temperatura
-55°C - +110°C
-55°C - +110°C
-55°C - +110°C
-55°C - +110°C
Prezzo unitario €
15,65
61,50
1437,00
***
Grasso EP per basse temperature
SKF LGWM1 è un grasso a bassa consistenza con olio minerale e sapone di litio contenente additivi per pressioni estreme. E’ estremamente adatto per la lubrificazione di cuscinetti che operano in presenza di carichi sia radiali che assiali.
• Buona formazione del film d’olio alle basse temperature a partire da -30 °C • Buona capacità di pompaggio fino a basse temperature
• Buona protezione contro la corrosione
• Buona resistenza all’acqua
Applicazioni tipiche
• Generatori eolici
• Trasportatori a coclea
• Sistemi di lubrificazione centralizzata
• Applicazioni di cuscinetti assiali orientabili a rulli
Consultare la tabella dei grassi SKF in questo catalogo per scegliere il grasso adatto alle proprie esigenze.
8
Codice
C1472021
C3884032
C3528029
Grandezza del pacchetto
420 ml
50 kg
180 kg
Tipo di confezione
Cartuccia
Tamburo
Tamburo
Intervallo di temperatura
-30°C - +110°C
-30°C - +110°C
-30°C - +110°C
Prezzo unitario €
12,10
1024,00
1994,00
Lubrificazione, oli e grassi
1081
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7485 7478 7496