Page 1094 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1094
Grassi SKF
Lubrificanti per l’industria alimentare: grasso alle basse temperature
SKF LGFC 1 è un grasso di alta qualità a base di olio sintetico, addensato con un complesso di alluminio, adatto per applicazioni con basse temperature.
• Eccellenti prestazioni alle basse temperature
• Eccellente resistenza all’acqua e alla corrosione
• Eccellenti proprietà adesive
• Conforme agli standard NSF H1 e certificato Halal e Kosher
Applicazioni:
• Lubrificazione di cuscinetti, giunti, accoppiamenti e parti scorrevoli per l’industria alimentare: • Congelatori
• Processi di raffreddamento
Codice
C6938580
C6938579
Numero Parte
LGFC 1/19
LGFC 1/0.4
Tipo di con- fezione
Secchio
Cartuccia
Intervallo di tempera- tura
–50 to +100 °C
–50 to +100 °C
Grandezza del pac- chetto
19kg
400ml
Certificazione di approvazi-
one Grado di NLGI
NSF H1 1
NSF H1 1
Tipo di Base
Sintetico
Sintetico
Addensante
Alluminio Complesso
Alluminio Complesso
Prezzo unitario €
741,00
16,00
Lubrificanti per l’industria alimentare: Finalità generale Grasso
SKF LGFS 00 è un grasso di alta qualità a base di olio sintetico, addensato con un complesso di alluminio, adatto per sistemi di produzione di alimenti per vegetariani e senza noci.
• LGFS 00 non contiene nessun prodotto naturale di derivazione animale, o derivato da OMG o noci
• Non favorisce lo sviluppo di batteri e organismi fungini
• Conforme agli standard NSF H1 e certificato Halal e Kosher
Applicazioni:
Riduttori industriali chiusi e automatici, sistemi di lubrificazione centralizzati • Imballaggio
• Coltelli da taglio/sagomatura
• Trasportatori
Codice Numero Parte
C6938576 LGFS 00/19
Tipo di con- fezione
Secchio
Intervallo di tempera- tura
–45 to +100 °C
Grandezza del pac- chetto
19kg
Certificazione di approvazi-
one Grado di NLGI
NSF H1 00
Tipo di Base
Sintetico
Addensante
Alluminio Complesso
Prezzo unitario €
741,00
Lubrificanti per l’industria alimentare: grasso adatto alle alte temperature
8
SKF LGFT 2 è un grasso di alta qualità a base di olio sintetico con addensanti inorganici, adatto per applicazioni con temperature elevate.
• Eccellenti prestazioni con temperature elevate
• Eccellente resistenza all’acqua e alla corrosione
• Eccellenti proprietà adesive
• Conforme agli standard NSF H1 e certificato Halal e Kosher
Applicazioni:
Lubrificazione di cuscinetti, giunti, accoppiamenti e parti scorrevoli per l’industria alimentare: • Forni
• Altre macchine per panificazione
* LGFT 2 è costituito da addensante inorganico ed è quindi incompatibile con altri grassi basati su addensanti di diverso tipo.
Tipo di con- fezione
Secchio
Cartuccia
Grandezza del Certificazione di approvazi-
Prezzo unitario €
963,00
20,60
Codice
C6938582
C6938581
Numero Parte
LGFT 2/19
LGFT 2/0.4
Intervallo di temperatura pacchetto
–30 to +200 °C 19kg
–30 to +200 °C 400ml
one
NSF H1
NSF H1
Grado di NLGI
2
2
Tipo di Base
Sintetico
Sintetico
Addensante
Inorganico
Inorganico
1080
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubrificazione, oli e grassi
223823 223812 223821