Page 1093 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1093
Grassi SKF
Grasso per cuscinetti per pressione estrema, per carichi elevati e ampio intervallo di temperature
SKF LGWA 2 è un grasso a base di olio minerale di altissima qualità al complesso di litio con prestazioni per pressioni estreme (EP). LGWA è consigliato per applicazioni generiche industriali e automobilistiche, quando i carichi o le temperature eccedono la gamma operativa dei grassi di uso generico
• Lubrificazione eccellente a temperature di picco fino a 220 °C
per brevi periodi
• Protezione dei cuscinetti delle ruote che funzionano in condizioni severe • Lubrificazione efficace in presenza di umidità
• Buona resistenza all’acqua e alla corrosione
• Lubrificazione eccellente in condizioni di carichi elevati e basse velocità
Applicazioni tipiche
• Cuscinetti delle ruote di autovetture, camion e rimorchi • Lavatrici
• Ventilatori e motori elettrici
Consultare la tabella dei grassi SKF in questo catalogo per scegliere il grasso adatto alle proprie esigenze.
Codice
C2299881
C2299183
C2302711
C2302065
C2301601
C3883902
Grandezza del pacchetto
200 g
420 ml
1 kg
5 kg
50 kg
180 kg
Tipo di confezione
Tubo
Cartuccia
Stagno
Stagno
Tamburo
Secchio
Intervallo di temperatura
-30°C - +140°C
-30°C - +140°C
-30°C - +140°C
-30°C - +140°C
-30°C - +140°C
-30°C - +140°C
Prezzo unitario €
9,85
11,90
23,20
94,30
666,00
2065,00
Grasso per cuscinetti compatibile con gli alimenti
SKF LGFP2 è un grasso per cuscinetti pulito e atossico, a base di olio di vaselina ed un sapone al complesso di alluminio. Questo grasso è composto solo da ingredienti provati dalla FDA* ed è autorizzato dall’NSF** per l’uso di categoria H1***. SKF LGFP 2 è certificato halal e kosher.
• Conformità con tutte le leggi esistenti relative alla protezione degli alimenti • Elevata resistenza all’acqua
• Eccellente durata di lubrificazione
• Eccellente resistenza alla corrosione
• Valore pH sostanzialmente neutro
Applicazioni tipiche
• Macchinari per panificazione • Macchine alimentari
• Confezionatrici tetrapack
• Macchine per l’imballaggio
• Convogliatori
• Imbottigliatrici
* FDA: U.S. Food and Drug Administration ** NSF: U.S. National Sanitation Foundation *** H1: Contatto sporadico con alimenti
Consultare la tabella dei grassi SKF in questo catalogo per scegliere il grasso adatto alle proprie esigenze.
Codice
C1471971
C2298965
C3884024
Grandezza del pacchetto
420 ml
1 kg
18 kg
Tipo di confezione
Cartuccia
Stagno
Secchio
Intervallo di temperatura
-20°C - +110°C
-20°C - +110°C
-20°C - +110°C
Prezzo unitario €
15,75
38,75
672,00
Lubrificanti per l’industria alimentare: Grasso per carichi elevati
SKF LGFD 2 è un grasso di alta qualità a base di olio sintetico, addensato con un complesso di alluminio, adatto per applicazioni soggette a carichi elevati.
• Eccellente resistenza all’ossidazione e stabilità meccanica
• Eccellente resistenza all’acqua e alla corrosione
• Eccellenti proprietà adesive
• Conforme agli standard NSF H1 e certificato Halal e Kosher
Applicazioni:
Lubrificazione di cuscinetti, giunti, accoppiamenti e parti scorrevoli per l’industria alimentare: • Imballaggio
• Imbottigliamento
• Imballaggio
• Trasportatori
8
Codice
C6938578
C6938577
Numero Parte
LGFD 2/19
LGFD 2/0.4
Tipo di confezione
Secchio
Cartuccia
Intervallo di temperatura
–35 to +120 °C
–35 to +120 °C
Grandezza del pac- chetto
19kg
400ml
Certificazione di approvazione
NSF H1
NSF H1
Grado di NLGI
2
2
Tipo di Base
Sintetico
Sintetico
Addensante
Alluminio Complesso
Alluminio Complesso
Prezzo unitario €
741,00
16,00
Lubrificazione, oli e grassi
1079
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
223819
7673 7476