Page 1092 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1092
Grassi SKF
Grasso ad uso generico per cuscinetti automobilistici e industriali NLGI 2
SKF LGMT 2 è un grasso a base di olio minerale, addensato con sapone di litio con eccellente stabilità termica nell’ambito delle proprie temperature di funzionamento. Questo grasso per uso generico e
di altissima qualità è adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali e automobilistiche.
• Eccellente stabilità all’ossidazione
• Buona stabilità meccanica
• Eccellente resistenza all’acqua e proprietà antiruggine
Applicazioni tipiche
• Apparecchiature agricole
Tipo di confezione
Tubo
Cartuccia
Stagno
Stagno
Secchio
Tamburo
Tamburo
• Cuscinetti di ruote automobilistiche • Trasportatori
• Piccoli motori elettrici
• Ventilatori industriali
Consultare la tabella dei grassi SKF in questo catalogo per scegliere il grasso adatto alle proprie esigenze.
Codice
C2301116
C2301117
C2301118
C2301121
C2301119
C2301122
C2301120
Grandezza del pacchetto
200 g
420 ml
1 kg
5 kg
18 kg
50 kg
180 kg
Intervallo di temperatura
-30°C - +120°C
-30°C - +120°C
-30°C - +120°C
-30°C - +120°C
-30°C - +120°C
-30°C - +120°C
-30°C - +120°C
Prezzo unitario €
8,00
8,30
14,20
61,10
179,00
481,00
1394,00
Grasso ad uso generico per cuscinetti automobilistici e industriali NLGI 3
SKF LGMT 3 è un grasso a base di olio minerale, addensato con sapone di litio. Questo grasso per uso generico e di altissima qualità è adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali e automobilistiche in cui sia necessario un grasso duro.
• Eccellenti proprietà antiruggine
• Elevata stabilità all’ossidazione nella gamma di temperature consigliate
Applicazioni tipiche
• Cuscinetti > con dimensione albero di 100 mm
• Rotazione dell’anello esterno del cuscinetto
• Applicazioni con albero verticale
• Ambienti con temperature costantemente elevate > 35 °C
Tipo di confezione
Cartuccia
Stagno
Stagno
Secchio
Tamburo
Tamburo
• Alberi di trasmissione
• Apparecchiature agricole
• Cuscinetti delle ruote di auto, camion e rimorchi • Grossi motori elettrici
Consultare la tabella dei grassi SKF in questo catalogo per scegliere il grasso adatto alle proprie esigenze.
Codice
C2298120
C2298121
C2298123
C2298122
C2300747
C3883900
Grandezza del pacchetto
420 ml
1 kg
5 kg
18 kg
50 kg
180 kg
Intervallo di temperatura
-30°C - +120°C
-30°C - +120°C
-30°C - +120°C
-30°C - +120°C
-30°C - +120°C
-30°C - +120°C
Prezzo unitario €
8,75
15,00
63,65
189,00
474,00
1426,00
Grasso per cuscinetti con carichi elevati e pressione estrema
8
SKF LGEP2 è un grasso a base di olio minerale addensato con sapone di litio con additivi per pressioni estreme. Questo grasso assicura una buona lubrificazione in applicazioni generali soggette a condizioni e vibrazioni impegnative.
• Eccellente stabilità meccanica
• Eccellenti proprietà anticorrosione • Eccellenti prestazioni EP
Applicazioni tipiche
• Macchine da carta
• Frantoi a mascelle
• Motori di trazione ferroviari
• Paratoie di dighe
• Cuscinetti dei cilindri di lavoro in siderurgia • Macchinari pesanti, vagli vibranti
• Ruote di gru, carrucole
Consultare la tabella dei grassi SKF in questo catalogo per scegliere il grasso adatto alle proprie esigenze.
Codice
C2301112
C2301113
C2300842
Grandezza del pacchetto
420 ml
1 kg
180 kg
Tipo di confezione
Cartuccia
Stagno
Tamburo
Intervallo di temperatura
-20°C - +110°C
-20°C - +110°C
-20°C - +110°C
Prezzo unitario €
8,95
17,20
1412,00
1078
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubrificazione, oli e grassi
7473
7465 7460