Page 1088 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1088

Grassi di sicurezza per industria alimentare
Lubrificanti per l’industria alimentare: grasso adatto alle alte temperature
SKF LGFT 2 è un grasso di alta qualità a base di olio sintetico con addensanti inorganici, adatto per applicazioni con temperature elevate.
• Eccellenti prestazioni con temperature elevate
• Eccellente resistenza all’acqua e alla corrosione
• Eccellenti proprietà adesive
• Conforme agli standard NSF H1 e certificato Halal e Kosher
Applicazioni:
Lubrificazione di cuscinetti, giunti, accoppiamenti e parti scorrevoli per l’industria alimentare:
• Forni
• Altre macchine per panificazione
* LGFT 2 è costituito da addensante inorganico ed è quindi incompatibile con altri grassi basati su addensanti di diverso tipo.
Tipo di con- fezione
Secchio
Cartuccia
Grandezza del Certificazione di approvazi-
Prezzo unitario €
963,00
20,60
Codice
C6938582
C6938581
Numero Parte
LGFT 2/19
LGFT 2/0.4
Intervallo di temperatura pacchetto
–30 to +200 °C 19kg
–30 to +200 °C 400ml
one
NSF H1
NSF H1
Grado di NLGI
Tipo di Base
Sintetico
Sintetico
Addensante
Inorganico
Inorganico
2
2
FOODLUBE Universal Greases NLGI No 2
• Studiato per una lubrificazione efficace di tutti i tipi di cuscinetti a sfera, a rullo e a strisciamento operanti sotto carichi elevati nell’industria alimentare e in altre industrie “pulite”.
• Applicazioni multifunzione indicate per condizioni operative a basse o alte temperature, con
carichi elevati e che richiedono elevate proprietà idrorepellenti
• Fortificato con PTFE
• Disponibile in NLGI ISO 000, 0 e N° 2
• Studiato per l’uso in sistemi di lubrificazione
centralizzata multilinea
• Non contiene: idrocarburi minerali, derivati di origine
animale, olii di nocciola o ingredienti geneticamente
modificati
• Intervallo di temperatura da –50°C a +160°C
• Registrato NSF H1 – 121603
FOODLUBE Premier NLGI No 1
• Grasso a tripla durata con intervalli di lubrificazione prolungati
• Grasso dalle elevate prestazioni in presenza di estreme pressioni (EP), fortificato con PTFE
• Prolunga significativamente la vita dei cuscinetti
• Ottima resistenza ai carichi elevati ed elevate
proprietà antiusura
• Altamente resistente all’azione dilavante dell’acqua
• Eccellente protezione dalla corrosione
• Applicazioni in condizioni operative ad alta velocità
• Intervallo di temperatura da -30°C a +180°C
• Ampio ventaglio di applicazioni: ventole e applicazioni
più calde, cuscinetti di forni ad alte temperature e
FOODLUBE Universal Greases NLGI No 0
• Studiato per una lubrificazione efficace di tutti i tipi di cuscinetti a sfera, a rullo e a strisciamento operanti sotto carichi elevati nell’industria alimentare e in altre industrie “pulite”.
• Applicazioni multifunzione indicate per condizioni operative a basse o alte temperature, con
carichi elevati e che richiedono elevate proprietà idrorepellenti
• Fortificato con PTFE
• Disponibile in NLGI ISO 000, 0 e N° 2
• Studiato per l’uso in sistemi di lubrificazione
centralizzata multilinea
• Non contiene: idrocarburi minerali, derivati di origine
animale, olii di nocciola o ingredienti geneticamente
modificati
• Intervallo di temperatura da –50°C a +160°C
• Registrato NSF H1 – 122067
motori elettrici
• Registrato NSF H1 – 141084
Quantità di Codice contenuti
Unità di contenuto
Prezzo unitario €
Codice
C1476000
C1476002
C1476001
Quantità di contenuti
380,000
1,000
18,000
Unità di Prezzo contenuto unitario €
GRM 23,78
C62 170,51
KGM 721,30
C1476019 380,000 GRM 23,78
C1476020 18,000 KGM 721,30
• Studiato per una lubrificazione efficace di tutti i tipi di cuscinetti a sfera, a rullo e a strisciamento operanti sotto carichi elevati nell’industria alimentare e in altre industrie “pulite”.
• Applicazioni multifunzione indicate per condizioni operative a basse o alte temperature, con
carichi elevati e che richiedono elevate proprietà idrorepellenti
• Fortificato con PTFE
• Disponibile in NLGI ISO 000, 0 e N° 2
• Studiato per l’uso in sistemi di lubrificazione
centralizzata multilinea
Quantità di Codice contenuti
C1476014 4,000
Unità di Prezzo contenuto unitario €
KGM 170,51
FOODLUBE Universal Greases NLGI No 000
8
C1476013 18,000 KGM 721,30
• Non contiene: idrocarburi minerali, derivati di origine animale, olii di nocciola o ingredienti geneticamente modificati
• Intervallo di temperatura da –50°C a +160°C
• Registrato NSF H1 – 122068
Codice
C1476017
C3437524
Quantità di Unità di contenuti contenuto
4,000 KGM
18,000 KGM
Prezzo unitario €
174,72
783,93
1074
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubrificazione, oli e grassi
51388
51394
223823
51390
51379


































































































   1086   1087   1088   1089   1090