Page 1089 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1089
Grassi di sicurezza per industria alimentare
FOODLUBE Extreme
FOODLUBE High Temp 2
• Grasso al silicone semi-traslucido
• Fortificato con PTFE
• Indicato per la lubrificazione di tutte le superfici
a scorrimento e di tutti i tipi di cuscinetti più lenti
Food Grease
Grasso multiuso per il settore alimentare. Lubrificazione prolungata delle macchine per la lavorazione alimentare in cui possono verificarsi contatti accidentali con il materiale. Pressione massima, NLGI 2. Protegge dalla corrosione.
Lubrificante beige atossico studiato per lubrificare e proteggere con efficacia cuscinetti a sfera, a rullo e a strisciamento, oltre che guide e boccole impiegati nell’industria alimentare, in quella farmaceutica e in altre industrie “pulite”.
• Intervallo di temperatura da -30°C a +160°C
• Mostra eccellenti prestazioni in presenza di estreme
pressioni (EP) con un carico di saldatura a 4 sfere pari
a 355 kg
• Altamente resistente all’azione dilavante dell’acqua,
offre eccellente protezione dalla corrosione
• Eccellente stabilità all’ossidazione che prolunga gli
intervalli di lubrificazione e riduce l’uso di lubrificante È realmente versatile, riducendo la necessità e le scorte di lubrificante richieste
operanti ad alte temperature
• NGLI N° 2
• Intervallo di temperatura da -20°C a +200°C
Codice
C4193944
C4194487
C6070113
C6969377
Numero Parte
10291-AA
20158-AA
32317-AA
32317-AA
Volume
1 kg
400 g
500 ml
500 ml
Prezzo unitario €
65,76
24,24
19,74
19,74
Quantità di Codice contenuti
C1476007 380,000
C1476009 4,000
C1476008 18,000
Arcanol Food2
Unità di contenuto
Prezzo unitario €
GRM 39,83
KGM 295,27
KGM 1204,20
Ep Food Grease
Codice
C1476004
C1476006
C1476005
Quantità di contenuti
380,000
4,000
18,000
Unità di Prezzo contenuto unitario €
GRM 23,78
KGM 170,51
KGM 721,30
FOODLUBE Purol
Grasso per cuscinetti di apparecchiature per la lavorazione alimentare. Multiuso da -50°C a +165°C certificato NSF H1 Fornisce una lubrificazione prolungata delle macchine per la lavorazione alimentare in cui possono verificarsi contatti accidentali con il materiale. Classificazione NLGI 2. Protegge dalla corrosione.
Codice Numero Parte
C4194466 20121-AA
Hi-Temp Food Grease
Prezzo Volume unitario €
400 g
47,90
- Grasso per applicazioni nel settore alimentare
- Grasso con alta resistenza all’acqua e buone caratteristiche meccaniche
- Grasso con buona azione di sigillo nei cuscinetti
• NUOVO Grasso NSF H1 e 3H
• PUROLTM è un grasso multifunzione per applicazioni
in cui è possibile il contatto accidentale con gli alimenti e un agente di distacco per il contatto diretto con gli alimenti
• PUROL è indicato per sigilli, piatti tritatutto, mixer e affettatrici dove il contatto con gli alimenti non può essere evitato
• PUROL offre un’ampio intervallo di temperatura da -10°C a +110°C
Tipo di base: Olio bianco
Addensante: Complesso di alluminio Gamma di temperatura: -30 .. +120° C DIN KPF2K-30
ISO VG Classe 100
NLGI Classe 2
8
• Registrato NSF – 143392
Codice
C2301179
C2299302
C3309929
C3010418
Tipo di confezione
Cartuccia
Can
Bucket
Hobbock
Peso netto
0,4 kg
1 kg
12,5 kg
25 kg
Prezzo unitario €
27,72
59,50
505,86
1368,88
Grasso per cuscinetti di apparecchiature per la lavorazione alimentare ad alte temperature, da -20°C a +220°C. Fornisce una lubrificazione prolungata a temperature elevate per tutte le apparecchiature di trasformazione di generi alimentari in cui possono verificarsi contatti accidentali con le sostanze alimentari. Classificazione NLGI 2. Protegge dalla corrosione.
Prezzo Codice Numero Parte Volume unitario €
C4194469 20122-AA 400 g 77,78
Codice
C3435697
C3435698
Quantità di contenuti
370,000
4,000
Unità di contenuto
Prezzo unitario €
GRM 31,31
KGM 203,98
Lubrificazione, oli e grassi
1075
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
51322
51283
50404
51307
9347
9346
9344