Page 1086 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1086
Grassi alto carico/lunga durata
Sapphire Hi-Load 2
• Offre protezione da carichi elevati e vibrazioni • Contiene bisolfuro di molibdeno
• Intervallo di temperatura da -30°C a +150°C
Sapphire 1
• Grasso per cuscinetti a tripla durata
• Intervalli di lubrificazione prolungati
• Grasso multicomplesso rivoluzionario
• Ottima resistenza ai carichi
• Altamente resistente alla corrosione
• Sapphire 1 è NLGI 1 ed è ideale per la lubrificazione
remota o per applicazioni in lunghe condutture
• Intervallo di temperatura da -30°C a +150°C
Sapphire Hi-Pressure
• Eccellente resistenza ai carichi
• Contiene bisolfuro di molibdeno
• Indicato per la lubrificazione di cuscinetti a
strisciamento e guide
• Intervallo di temperatura da -20°C a +150°C
• NLGI N° 2 consistenza per applicazioni convenzionali
Quantità di Codice contenuti
C1475969 400,000
C1475971 5,000
C1475970 18,000
Sapphire 2
Unità di Prezzo contenuto unitario €
GRM 19,51
KGM 177,09
KGM 597,20
Quantità di Codice contenuti
C1475948 400,000
C1475953 18,000
C1475951 50,000
C1475952 185,000
Unità di Prezzo contenuto unitario €
GRM 11,58
KGM 330,78
KGM 850,28
KGM 1997,76
Codice
C1475862
C1475864
C1475869
C1475866
Quantità di contenuti
400,000
5,000
18,000
50,000
Unità di Prezzo contenuto unitario €
GRM 22,25
KGM 193,06
KGM 645,21
KGM 1708,01
Sapphire 000
Super Longterm Grease + MoS2
Grasso a lunga durata. Lubrificante al litio con MoS2 per lubrificare cuscinetti a sfere e cuscinetti radiali con carichi estremi. Classe NLGI 2. Temperatura operativa da -30° C fino a 130° C. Buona protezione anticorrosiva ed elevata resistenza agli spruzzi d’acqua. Permette di prolungare gli intervalli di manutenzione.
8
• Grasso per cuscinetti a tripla durata • Intervalli di lubrificazione prolungati
• Grasso multicomplesso rivoluzionario • Ottima resistenza ai carichi
• Altamente resistente alla corrosione
• NLGI 2
• Intervallo di temperatura da -30°C a +150°C
• • • • • •
• •
Grasso per cuscinetti a tripla durata NLGI 000 Intervalli di lubrificazione prolungati
Grasso multicomplesso rivoluzionario
Ottima resistenza ai carichi
Altamente resistente alla corrosione
Eccellenti prestazioni in presenza di estreme pressioni (EP) (carico di saldatura pari a 620 kg)
Intervallo di temperatura da –30°C a +150°C
Sapphire 000 è raccomandato e approvato per l’uso in sistemi di lubrificazione centralizza e scatole di ingranaggi a grasso
Codice
C4194708
Numero Parte
30565-AA
Volume
100 ml
Prezzo unitario €
4,64
Codice
C1475896
C1475899
C1475898
C1475901
C1475902
Quantità di contenuti
400,000
5,000
18,000
50,000
185,000
Unità di Prezzo contenuto unitario €
GRM 10,26
KGM 90,22
KGM 329,82
KGM 866,50
KGM 2739,52
Quantità di Codice contenuti
C1475921 5,000
Unità di contenuto
KGM
Prezzo unitario €
96,17
C1475923 18,000 KGM 327,72
1072
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubrificazione, oli e grassi
51452
51467
51450
51451
9381
51468