Page 1087 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1087

Grassi di sicurezza per industria alimentare
Lubrificanti per l’industria alimentare: Grasso per carichi elevati
SKF LGFD 2 è un grasso di alta qualità a base di olio sintetico, addensato con un complesso di alluminio, adatto per applicazioni soggette a carichi elevati.
• Eccellente resistenza all’ossidazione e stabilità meccanica
• Eccellente resistenza all’acqua e alla corrosione
• Eccellenti proprietà adesive
• Conforme agli standard NSF H1 e certificato Halal e Kosher
Applicazioni:
Lubrificazione di cuscinetti, giunti, accoppiamenti e parti scorrevoli per l’industria alimentare:
• Imballaggio
• Imbottigliamento
• Imballaggio
• Trasportatori
Codice
C6938578
C6938577
Numero Parte
LGFD 2/19
LGFD 2/0.4
Tipo di con- fezione
Secchio
Cartuccia
Intervallo di tempera- tura
–35 to +120 °C
–35 to +120 °C
Grandezza del pac- chetto
19kg
400ml
Certificazione di approvazi- one
NSF H1
NSF H1
Grado di NLGI
2
2
Tipo di Base
Sintetico
Sintetico
Addensante
Alluminio Complesso
Alluminio Complesso
Prezzo unitario €
741,00
16,00
Lubrificanti per l’industria alimentare: grasso alle basse temperature
SKF LGFC 1 è un grasso di alta qualità a base di olio sintetico, addensato con un complesso di alluminio, adatto per applicazioni con basse temperature.
• Eccellenti prestazioni alle basse temperature
• Eccellente resistenza all’acqua e alla corrosione
• Eccellenti proprietà adesive
• Conforme agli standard NSF H1 e certificato Halal e Kosher Applicazioni:
• Lubrificazione di cuscinetti, giunti, accoppiamenti e parti scorrevoli per l’industria alimentare:
• Congelatori
• Processi di raffreddamento
Codice
C6938580
C6938579
Numero Parte
LGFC 1/19
LGFC 1/0.4
Tipo di confezione
Secchio
Cartuccia
Intervallo di tempera- tura
–50 to +100 °C
–50 to +100 °C
Grandezza del pac- chetto
19kg
400ml
Certificazione di approvazi-
one Grado di NLGI
NSF H1 1
NSF H1 1
Tipo di Base
Sintetico
Sintetico
Addensante
Alluminio Complesso
Alluminio Complesso
Prezzo unitario €
741,00
16,00
Lubrificanti per l’industria alimentare: Finalità generale Grasso
SKF LGFS 00 è un grasso di alta qualità a base di olio sintetico, addensato con un complesso di alluminio, adatto per sistemi di produzione di alimenti per vegetariani e senza noci.
• LGFS 00 non contiene nessun prodotto naturale di derivazione animale, o derivato da OMG o noci
• Non favorisce lo sviluppo di batteri e organismi fungini
• Conforme agli standard NSF H1 e certificato Halal e Kosher
Applicazioni:
Riduttori industriali chiusi e automatici, sistemi di lubrificazione centralizzati • Imballaggio
• Coltelli da taglio/sagomatura
• Trasportatori
8
Codice Numero Parte
C6938576 LGFS 00/19
Tipo di con- fezione
Secchio
Intervallo di tempera- tura
–45 to +100 °C
Grandezza del pac- chetto
19kg
Certificazione di approvazi-
one Grado di NLGI
NSF H1 00
Tipo di Base
Sintetico
Addensante
Alluminio Complesso
Prezzo unitario €
741,00
Lubrificazione, oli e grassi
1073
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
223812
223821
223819


































































































   1085   1086   1087   1088   1089