Page 1090 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1090

Grassi SKF
Tabella di selezione del grasso per cuscinetti SKF
Intervallo di temperatura 1)
Temp.
M
M
M
M aH
M
La M
La M
La M
La M
M
M
M a H
Ma H
VH
Velocità
M
M
La M
La M
M
La M
M a EH
La M
La M
VL
VL
VL a M
Ma H
La M
Grasso
LGMT 2
LGMT 3 LGEP 2 LGWA 2 LGFP 2 LGGB 2 LGLT 2 LGWM 1 LGWM 2 LGEM 2 LGEV 2 LGHB 2 LGHP 2 LGET 2
Descrizione
Uso generale industriale e automotive
Uso generale industriale e automobilistico
Pressione estrema
Ampia temperatura 4), pressione estrema
Compatibile con gli alimenti
Biodegradabile, bassa tossicità 3)
Bassa temperatura, velocità estremamente elevata
Pressione estrema, bassa temperatura
Carico elevato, ampia temperatura
Elevata viscosità più lubrificanti solidi
Viscosità estremamente elevata con lubrificanti solidi
Alta viscosità EP, alta temperatura 5)
Grasso alla
poliurea a elevate prestazioni
Temperatura estrema
Esempi di applicazioni
Cuscinetti per ruote automobilistiche Trasportatori e ventilatori
Piccoli motori elettrici
Cuscinetti con d>100 mm
Albero verticale o rotazione dell’anello esterno del cuscinetto Cuscinetti delle ruote di auto, camion e rimorchi
Sezione di formatura e stampa di cartiere Cilindri di lavoro nell’industria siderurgica Macchinari pesanti, vagli vibranti
Cuscinetti delle ruote di auto, camion e rimorchi Lavatrici
Motori elettrici
Apparecchiature di trasformazione alimentare Avvolgitrici
Imbottigliatrici
Attrezzature agricole e forestali
Macchine per l’edilizia e il movimento terra Trattamento delle acque e irrigazione
Mandrini tessili e di macchine utensili Piccoli motori elettrici e robot
Cilindri di stampa
Albero principale di turbine eoliche
Sistemi di lubrificazione centralizzati Applicazioni di cuscinetti assiali orientabili a rulli
Albero principale di turbine eoliche
Applicazioni fuori strada o marine per uso intenso Applicazioni esposte alla neve
Frantoi a mascelle Macchinario per l’edilizia Macchinario vibrante
Cuscinetti del perno di articolazione
Rulli assiali e di sostegno su forni rotanti e essicatori Ralle
Bronzine acciaio su acciaio
Seccherie di cartiere
Cilindri di lavoro e colata continua nell’industria siderurgica Cuscinetti orientabili a rulli schermati fino a 150 °C (302 °F)
Motori elettrici
Ventilatori, anche ad alta velocità
Cuscinetti a sfere ad alta velocità a temperature medio-alte
Macchine per panifici (forni) Macchine per cottura wafer Essicatori tessili
8
LTL
–30 °C (–20 °F)
–30 °C (–20 °F)
–20 °C (–5 °F)
–30 °C (–20 °F)
–20 °C (–5 °F)
–40 °C (–40 °F)
–50 °C (–60 °F)
–30 °C (–20 °F)
–40 °C (–40 °F)
–20 °C (–5 °F)
–10 °C (15 °F)
–20 °C (–5 °F)
–40 °C (–40 °F)
–40 °C (–40 °F)
di picco di 120 °C di picco di 220 °C di picco di 200 °C
HTPL
120 °C (250 °F)
120 °C (250 °F)
110 °C (230 °F)
140 °C (285 °F)
110 °C (230 °F)
90 °C (195 °F)
110 °C (230 °F)
110 °C (230 °F)
110 °C (230 °F)
120 °C (250 °F)
120 °C (250 °F)
150 °C (300 °F)
150 °C (300 °F)
260 °C (500 °F)
(250 °F) (430 °F) (390 °F)
1) LTL = Limite Inferiore di Temperatura
HTPL = Limite di Prestazione ad Alta Temperatura
2) mm2/s a 40 °C (105 °F) = cSt.
3) LGGB 2 può sopportare temperature 4) LGWA 2 può sopportare temperature 5) LGHB 2 può sopportare temperature
1076
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubrificazione, oli e grassi


































































































   1088   1089   1090   1091   1092