Page 1085 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1085
Grassi speciali | Grassi alto carico/lunga durata
Arcanol Temp200
High Temperature Grease
Grasso complesso a base di litio resistente alle pressioni estreme, per cuscinetti a rotolamento e radenti sottoposti a un forte carico di pressione ad alte temperature. Range di temperatura: da -30°C a +150°C (per brevi periodi fino a +200°C). NLGI- classe 2. Approvato da MAN 284 Li-H2. Applicazioni: Cuscinetti per ruote di auto, autocarri, macchine da costruzione
e macchine agricole. Cuscinetti per motori elettrici, punzonatrici e piegatrici.
Arcanol Load400
- Grasso ad alta temperatura per carichi elevati
- Grasso per rulli a pista su carrelli per forni e spinotti nei compressori
- Grasso per ambienti aggressivi dal punto di vista chimico
- Grasso per carichi molto elevati e basse velocità
- Applicazioni con sollecitazioni da carico elevate
- Per i cuscinetti principali nelle turbine a vento
Tipo di base: Olio di fluoropolietere Addensante: PTFE
Gamma di temperatura: -30 .. +250° C DIN KFK2U-40
Tipo di base: Olio minerale Addensante: Complesso di litio Gamma di temperatura: -20 .. +130° C DIN KP2K-30
ISO VG Classe 400
NLGI Classe 2
NLGI Classe 2
Tipo di Codice confezione
C2301088 Can
C1468386 Tubo
Arcanol VIB3
Peso netto
1 kg
0,7 kg
Prezzo unitario €
892,61
121,10
Codice
C4194720
C4194721
Numero Parte
30572-AA
30574-AA
Volume
400 g
5 kg
Prezzo unitario €
11,86
150,46
Tipo di Codice confezione
C2367401 Tubo
C2550273 Can
C2828280 Bucket
C3087272 Bucket
C3010445 Hobbock
C2301334 Hobbock
C2367149 Tamburo
Arcanol Load1000
Peso netto
0,4 kg
1 kg
5 kg
12,5 kg
25 kg
50 kg
180 kg
Prezzo unitario €
10,50
23,19
104,16
243,87
462,46
867,37
2830,79
Arcanol Multitop
- Grasso per temperature e carichi elevati
- Grasso per applicazioni con vibrazioni o oscillazioni importanti
- Grasso per sistemi di regolazione dell’angolo della pala nelle turbine a vento
- Grasso indicato per carichi elevati grazie agli additivi EP
- Bassa frizione se avviato a basse temperature
- Limite di velocità elevato (n*dm)
Tipo di base: Olio minerale Addensante: Complesso di litio Gamma di temperatura: -30 .. +140° C DIN KP3N-30
ISO VG Classe 150
NLGI Classe 3
Tipo di base: Semisintetico Addensante: Litio
Gamma di temperatura: -30 .. +140° C DIN KPHC2N-30
ISO VG Classe 68
Tipo di
Codice confezione Peso netto
C3010452 Tubo 0,25 kg
- Grasso per carichi molto elevati
- Grasso per cuscinetti a rotolamento grandi
- Grasso per velocità ridotte e sollecitazioni da carico
Tipo di Codice confezione
C2303667 Cartuccia
C2301237 Can
C2303903 Bucket
C2300864 Hobbock
C2306683 Tamburo
Prezzo unitario €
16,14
34,28
162,69
748,66
1398,88
Prezzo unitario €
9,63
10,27
21,29
97,92
258,06
494,55
2792,75
Tipo di base: Olio minerale Addensante: Misto
Gamma di temperatura: -20 .. +120° C DIN KP2K-20
ISO VG Classe 1000
NLGI Classe 2
Tipo di
Codice confezione Peso netto
C2301033 Bucket 5 kg
C3010441 Hobbock 25 kg
C3309931 Hobbock 50 kg
C2301486 Tamburo 180 kg
8
Peso netto
0,4 kg
1 kg
5 kg
25 kg
50 kg
C3534885
C3535033
C3534886
C3309937
C3534884
C3010451
Cartuccia 0,4 kg
Can 1 kg
Bucket 5 kg
Bucket 12,5 kg
Hobbock 25 kg
Tamburo 180 kg
Prezzo unitario €
125,88
560,47
1003,51
3533,74
Lubrificazione, oli e grassi
1071
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
50402
50394
50337
9383
50384
50376