Page 1084 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1084

Grassi alte temperature | Grassi speciali
Arcanol Load150
- Grasso ad alte prestazioni per cuscinetti con contatto lineare
- Per applicazioni lineari
- Grasso multiuso per applicazioni automobilistiche
Sapphire Extreme
• Per la lubrificazione di cuscinetti a rotolamento operanti ad alte temperature
• Intervallo di temperatura da –25°C a +280°C
Arcanol Temp110
Tipo di base: Olio minerale Addensante: Complesso di litio Gamma di temperatura: -20 .. +140° C DIN KP2N-20
ISO VG Classe 150
NLGI Classe 2-3
- Grasso per macchinari elettrici con gamme di temperature elevate
- Grasso per ventole e rulli calendario
- Grasso per carichi medi ed elevati
Codice
C3487517
C2305225
C3309932
C3310931
Tipo di confezione
Cartuccia
Can
Bucket
Hobbock
Peso netto
0,4 kg
1 kg
12,5 kg
50 kg
Prezzo unitario €
9,61
21,08
253,03
985,84
Codice
C1475908
C1475910
C1475909
Quantità di contenuti
400,000
5,000
18,000
Unità di Prezzo contenuto unitario €
GRM 36,91
KGM 236,91
KGM 780,31
Tipo di base: Sintetico
Addensante: Complesso di litio Gamma di temperatura: -40 .. +160° C DIN KPE2R-40
ISO VG Classe 68
NLGI Classe 2
Arcanol Temp90
Tipo di Codice confezione
C2300005 Cartuccia
C2801440 Can
C3010453 Hobbock
Arcanol Temp120
Peso netto
0,4 kg
1 kg
50 kg
Prezzo unitario €
53,38
126,42
5650,34
Arcanol Load220
- Grasso per lavori pesanti con ampie gamme di velocità
- Per applicazioni con carichi vibranti
- Buona resistenza all’acqua
Tipo di base: Olio minerale Addensante: Misto
Gamma di temperatura: -20 .. +120° C DIN KP2/1K-30
ISO VG Classe 220
NLGI Classe 1-2
- Grasso per applicazioni con temperature limite continue elevate
- Grasso per motorini elettrici soggetti a carichi elevati - Grasso per frizioni meccaniche e applicazioni automobilistiche
- Grasso per applicazioni con temperature limite continue elevate
- Grasso per applicazioni con carichi elevati
- Grasso per impianti di colata continua, ventole calde e fornaci
8
Tipo di base: Sintetico
Addensante: Misto
Gamma di temperatura: -30 .. +140° C DIN KPHC2N-30
ISO VG Classe 100
NLGI Classe 2
Tipo di base: Sintetico
Addensante: Policarbammide
Gamma di temperatura: -30 .. +180° C DIN KPHC2R-30
ISO VG Classe 460
NLGI Classe 2
Tipo di Codice confezione
C3309934 Cartuccia
C1468402 Can
C3309933 Bucket
C1468403 Hobbock
C3010443 Tamburo
Peso netto
0,4 kg
1 kg
12,5 kg
25 kg
180 kg
Prezzo unitario €
12,24
28,34
324,56
593,09
3951,75
Tipo di Codice confezione
C3010455 Tubo
C2299498 Cartuccia
C3534887 Can
C3534888 Bucket
C3534876 Hobbock
C6041496 Tamburo
Peso netto
0,02 kg
0,4 kg
1 kg
5 kg
25 kg
180 kg
Prezzo unitario €
3,35
12,77
27,53
130,99
608,16
3360,57
Tipo di Codice confezione
C2302017 Can
C2303618 Bucket
C2830021 Hobbock
Peso netto
1 kg
5 kg
25 kg
Prezzo unitario €
108,79
518,00
2565,35
1070
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubrificazione, oli e grassi
50371
50354
50387
51466
50392
50391


































































































   1082   1083   1084   1085   1086