Page 1083 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1083
Grassi multiuso
Sapphire Advance 2
Multi Grease
Arcanol Multi13
• Eccezionale grasso multifunzione
• Grasso al Litio additivato EP e fortificato con PTFE
per la massima durata di vita dei cuscinetti a sfera, a
rullo e a strisciamento
• Studiato per sopportare carichi elevati e applicazioni
in presenza di rapidi cicli start-stop
• Eccellenti prestazioni in presenza di estreme pressioni
(EP) (carico di saldatura pari a 560 kg)
• Ottimo per applicazioni in condizioni operative ad alta
velocità
• Eccellente protezione dalla corrosione
• Ideale per i cuscinetti di ventole e i motori elettrici
• NLGI 2
• Intervallo di temperatura da –30°C a +160°C
Grasso universale al litio EP per cuscinetti volventi
e scorrevoli sottoposti a carichi notevoli, impatti e vibrazioni. Range di temperatura: da -30°C a +130°C (per brevi periodi fino a +140°C). NLGI- classe
2. Approvato da MAN 283 Li-P2. Applicazioni: lubrificante generico per veicoli, autocarri, veicoli pesanti, attrezzature agricole. Cuscinetti di ruote. Cuscinetti di motori elettrici e macchine per lavorazioni metalmeccaniche.
- Grasso universale per cuscinetti con un diametro esterno maggiore di 62 mm
- Per cuscinetti sferici con scanalature profonde in grandi motorini elettrici
Codice
C4194714
C4194716
C4194717
Numero Parte
30567-AA
30568-AC
30569-AA
Volume
400 g
1 kg
5 kg
Prezzo unitario €
***
27,48
22,53
- Supporta la funzione di sigillo
Tipo di base: Olio minerale Addensante: Litio
Gamma di temperatura: -30 .. +120° C DIN KP3K-30
ISO VG Classe 68
NLGI Classe 2-3
Codice
C1475936
C1475938
Quantità di contenuti
380,000
18,000
Unità di contenuto
GRM
KGM
Prezzo unitario €
11,28
363,71
Codice
C6041495
C2306056
C1468406
C3534880
C3534881
C3213776
C2302282
C3010449
Tipo di
confezione Peso netto
Tubo 0,02 kg
Tubo 0,25 kg
Cartuccia 0,4 kg
Can 1 kg
Bucket 5 kg
Bucket 12,5 kg
Hobbock 25 kg
Tamburo 180 kg
Prezzo unitario €
***
7,65
8,05
15,00
67,62
166,89
297,19
1717,65
Arcanol Multi12
Loctite® LB 8105
Super Adhesive Grease
- Grasso universale per cuscinetti con un diametro esterno fino a 62 mm
- Per cuscinetti sferici con scanalature profonde in piccoli motorini elettrici
Grasso minerale
• Lubrifica i componenti in movimento
• Ideale per cuscinetti, alberi, valvole e nastri trasportatori
• Aspetto neutro
• Privo di odore
• Registrazione NSF H1 N.: 122979
• Confezionamenti differenti disponibili su richiesta
- Indicato per le basse temperature
Tipo di base: Olio minerale Addensante: Litio
Gamma di temperatura: -30 .. +120° C DIN KP2K-30
ISO VG Classe 68
NLGI Classe 2
Grasso superadesivo. Grasso al litio EP resistente al caldo, al freddo e all’acqua salata con eccezionale caratteristiche di scorrimento ed eccellenti proprietà adesive. Anche in circostanze operative severe. Range di temperatura: da -30°C a +140°C . NLGI- classe 2.
Codice
C3010447
C2302283
C2302285
C2367150
C2842436
C3309936
C3534878
C2301745
Tipo di confezione
Tubo
Tubo
Cartuccia
Can
Bucket
Bucket
Hobbock
Tamburo
Peso netto
0,02 kg
0,25 kg
0,4 kg
1 kg
5 kg
12,5 kg
25 kg
180 kg
Prezzo unitario €
2,02
7,65
8,05
15,00
67,62
166,89
297,19
1717,65
Codice
C4194728
C4194729
Numero Parte
30587-AA
30589-AA
Volume
400 g
1 kg
Prezzo unitario €
11,16
31,12
8
Temperatura di Codice Volume esercizio
Prezzo unitario €
Lubrificazione, oli e grassi
1069
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
210336 51453
50341
9382
9384
50348