Page 1082 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1082
Grassi speciali
Sapphire Aqua-Sil
• Grasso al silicone infusibile per una lubrificazione di lunga durata alle altissime temperature
• Ottima resistenza a sostanze chimiche, olii, acqua e gas
• Approvato WRC per l’uso con acqua potabile calda e fredda
• Intervallo di temperatura da -40°C a +200°C
• NLGI N° 3
Sapphire Endure
Arcanol BIO2
• Sapphire Endure è un grasso a lunga durata a base di PFPE (Polietere Perfluorurato) fortificato con PTFE
• Estremamente stabile alle alte temperature
• Resistente a solventi e agenti chimici in ambienti
aggressivi
• Eccellenti proprietà antiusura
• Intervalli di lubrificazione ampiamente prolungati • NLGI 2
• Intervallo di temperatura da -25°C a +280°C
• Registrato NSF H1 – 123718
- Grasso per impianti di trattamento dell’acqua
- Grasso dall’elevata biodegradabilità
- Grasso con una buona capacità di rilubrificazione
Codice
C1475913
C1475914
C1475915
Quantità di contenuti
85,000
500,000
5,000
Unità di Prezzo contenuto unitario €
GRM 18,57
GRM 52,42
KGM 401,34
Quantità di Codice contenuti
C1475928 100,000
C1475929 700,000
C1475930 1,000
Arcanol Speed 2.6
Unità di Prezzo contenuto unitario €
GRM 145,41
GRM 955,59
KGM 1329,92
Tipo di base: Sintetico
Addensante: Misto
Gamma di temperatura: -30 .. +120° C DIN KPE2N-40
NLGI Classe 2
Sapphire AQUA 2
Tipo di Codice confezione
C3310929 Cartuccia
C2300889 Can
C3309925 Bucket
C3010416 Hobbock
Arcanol Load460
Peso netto
0,4 kg
1 kg
12,5 kg
25 kg
Prezzo unitario €
16,98
35,35
417,84
785,07
• Studiato per offrire un’eccezionale resistenza all’azione dilavante dell’acqua
• Elevato grado di protezione dalla corrosione
• Intervallo di temperatura da -20°C a +150°C
Codice
C1475964
C1475966
C1475965
Quantità di contenuti
380,000
4,000
18,000
Unità di Prezzo contenuto unitario €
GRM
KGM
KGM
15,59
218,54
627,93
Sapphire Premier
8
- Grasso per supporti a mandrino dei cuscinetti (n*dm = 2.000.000)
- Grasso per utensili meccanici
- Grasso da utensili
- Per cuscinetti a rotolamento con gabbie spinotto nelle turbine a vento
- Per temperature di avvio basse (condizioni climatiche fredde)
Tipo di base: Sintetico
Addensante: Complesso di litio Gamma di temperatura: -40 .. +120° C DIN KPHC2/3K-40
ISO VG Classe 22
NLGI Classe 2-3
- Buona resistenza all’acqua e alle vibrazioni
Tipo di base: Olio minerale Addensante: Litio/Calcio
Gamma di temperatura: -30 .. +130° C DIN KP1K-30
ISO VG Classe 400
NLGI Classe 1
• Formulato per operare in un ampio intervallo di temperatura con una carbonizzazione minima
Tipo di Codice confezione
C3535070 Tubo
C3310938 Cartuccia
C3535069 Can
C2306005 Hobbock
Peso netto
0,25 kg
0,4 kg
1 kg
25 kg
Prezzo unitario €
37,48
46,06
95,97
1949,26
Codice
C3310934
C2863609
C3310936
C3309935
C2814191
C3310935
C3310933
Tipo di
confezione Peso netto
Tubo 0,4 kg
Can 1 kg
Bucket 5 kg
Bucket 12,5 kg
Hobbock 25 kg
Hobbock 50 kg
Tamburo 180 kg
Prezzo unitario €
10,09
22,20
100,89
244,09
425,05
829,37
2878,91
• Intervallo di temperatura da -40°C a +220°C
• NLGI N° 2 consistenza per applicazioni convenzionali
• Eccellente lubrificante per connettori elettrici
Codice
C1475939
C1475941
C1475940
C1475943
Quantità di contenuti
380,000
4,000
18,000
170,000
Unità di Prezzo contenuto unitario €
GRM 25,30
KGM 201,88
KGM 858,33
KGM 5687,54
1068
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubrificazione, oli e grassi
51470 51454
51464
50396
51465
50380
50403