Page 1081 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1081

Protezione per alimenti Olio per ingranaggi | Oli Varie | Grassi speciali
FOODLUBE Hi Torque 460
Rapid Demulse
• Olio dalle elevate prestazioni formulato per massimizzare la vita dei lubrificanti, anche sotto carichi elevati e alle alte temperature.
• Eccellenti proprietà demulsive per la veloce separazione dall’acqua; particolarmente utile nell’uso di apparecchi omogenizzatori raffreddati ad acqua e di sistemi simili
• Ottima protezione antiusura
• Non contiene: idrocarburi minerali, derivati di origine
animale, olii di nocciola o ingredienti geneticamente
modificati
• Intervallo di temperatura da -5°C a 130°C
• Registrato NSF H1 – 140252
• Per massimizzare le prestazioni, prosciugare e
spurgare prima di riempire con Rapid Demulse 220
M23660
• Efficace lubrificazione e sigillatura di rubinetterie per gas e a maschio
• Consente la conformità agli Standard Britannici 5494, 1978, servizio N° 6 (30.000 operazioni)
• Ottime proprietà sigillanti e lubrificanti
• Eccellenti proprietà antiusura e antigrippaggio
• Intervallo di temperatura da -20°C a +120°C per l’uso
• Fluidi per scatole di ingranaggi indicati per l’uso nell’industria alimentare e incorporanti il sistema SuP che mira a fornire la massima protezione all’avviamento
• Formulazione indicata per l’uso nell’industria alimentare
• Ottima resistenza ai carichi: FZG stadio di carico 12
• Altamente resistente all’azione dilavante dell’acqua
• Prolungato intervallo tra cambi d’olio
• Eccellente protezione dalla corrosione
in continuità
Quantità di Codice contenuti
C1476249 50,000
Loctite® LB 8104
• Intervallo di temperatura da -20°C a +150°C
• 320/460 gradi ideale per le catene ad alta
Unità di contenuto
GRM
Prezzo unitario €
14,64
temperatura fino a 180°C
Quantità di Codice contenuti
Unità di contenuto
Prezzo unitario €
C1476061 20,000 LTR 525,27
Ultraglide X5
• Total protection slideway lubricant
• Film molto tenace, resiste all’azione dilavante
dell’acqua e protegge dalla corrosione
• Ottime proprietà di lubrificazione e capacità di
sopportare carichi. Riduce l’usura e previene
l’avanzamento a scatti
• Demulsione rapida: si separa velocemente dal taglio
e si rimuove facilmente con scrematrice/separatore per olii
Codice
C1476086
C1476087
Quantità di contenuti
20,000
200,000
Unità di contenuto
LTR
LTR
Prezzo unitario €
433,57
3770,80
FOODLUBE Vac Pump Oil
• Olio per pompe a vuoto di alta qualità formulato per massimizzare la vita dei lubrificanti, anche sotto carichi elevati e alle alte temperature.
• Pressione di vapore bassa per migliorare l’efficienza della pompa. Indicato per un ampio ventaglio di pompe a vuoto
• ISO VG 100
• Intervallo di temperatura da -5°C a 130°C
• Minimizza i depositi nei sistemi di pompe a vuoto • Prodotto pulito, emana un lieve odore
• Previene la corrosione prodotta dall’ingresso di
umidità
• Non contiene: derivati di origine animale, olii di
nocciola o ingredienti geneticamente modificati
• Registrato NSF H1 - 137855
• Per massimizzare le prestazioni, prima di riempire con
ROCOL Vac Pump Oil prosciugare e spurgare
• Grasso siliconico
• Grasso per ghiere e valvole
• Ampio range di temperatura
• Lubrifica la maggior parte delle plastiche e dei componenti elastomerici
• Altri formati disponibili su richiesta.
8
Quantità di con- Unità di Prezzo
Codice tenuti
C4180796 75,000
contenuto unitario €
MLT ***
Codice
C1476416
C1476422
C1476420
Quantità di contenuti
400,000
5,000
20,000
Unità di contenuto
Prezzo unitario €
MLT 15,59
LTR 55,64
LTR 174,03
Codice
C1476135
C1476134
Quantità di contenuti
5,000
20,000
Unità di contenuto
LTR
LTR
Prezzo unitario €
107,11
228,03
Lubrificazione, oli e grassi
1067
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
51484
51369
51334
51409
7633
51432


































































































   1079   1080   1081   1082   1083