Page 1080 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1080

Protezione per alimenti Olio per ingranaggi
Lubrificanti per l’industria alimentare: Olio per ingranaggi
I prodotti SKF LFFG 220 e LFFG 320 sono oli sintetici adatti alla lubrificazione di macchinari per l’industria alimentare.
• Eccellenti proprietà EP
• Indice di viscosità elevato che produce una variazione minima della viscosità al variare della temperatura
• Eccellente protezione dalla corrosione
• Conforme agli standard NSF H1 e certificato Halal e Kosher Applicazioni:
• Riduttori chiusi
• Imballaggio
• Trasportatori
Codice
C6938587
C6938588
C6938589
C6938590
Numero Parte
LFFG 220/22
LFFG 220/205
LFFG 320/22
LFFG 320/205
Tipo di confezione
Tamburo
Tamburo
Tamburo
Tamburo
Grandezza del pac- chetto
22l
205l
22l
205l
Certificazione di approvazione
NSF H1
NSF H1
NSF H1
NSF H1
ISO VG Grado
220
220
320
320
Tipo di Base
Prezzo unitario €
Sintetico 456,00
Sintetico 3990,00
Sintetico 476,00
Sintetico 4175,00
FOODLUBE Hi Torque 150
FOODLUBE Hi Torque 220
Fluidi per scatole di ingranaggi indicati per l’uso nell’industria alimentare e incorporanti il sistema SuP che mira a fornire la massima protezione all’avviamento
Formulazione indicata per l’uso nell’industria alimentare
Ottima resistenza ai carichi: FZG stadio di carico 12 Altamente resistente all’azione dilavante dell’acqua Prolungato intervallo tra cambi d’olio
Eccellente protezione dalla corrosione Intervallo di temperatura da -20°C a +150°C 320/460 gradi ideale per le catene ad alta temperatura fino a 180°C
FOODLUBE Hi Torque 320
Fluidi per scatole di ingranaggi indicati per l’uso nell’industria alimentare e incorporanti il sistema SuP che mira a fornire la massima protezione all’avviamento
Formulazione indicata per l’uso nell’industria alimentare
Ottima resistenza ai carichi: FZG stadio di carico 12 Altamente resistente all’azione dilavante dell’acqua Prolungato intervallo tra cambi d’olio
Eccellente protezione dalla corrosione Intervallo di temperatura da -20°C a +150°C 320/460 gradi ideale per le catene ad alta temperatura fino a 180°C
8
• Fluidi per scatole di ingranaggi indicati per l’uso nell’industria alimentare e incorporanti il sistema SuP che mira a fornire la massima protezione all’avviamento
• Formulazione indicata per l’uso nell’industria alimentare
• Ottima resistenza ai carichi: FZG stadio di carico 12
• Altamente resistente all’azione dilavante dell’acqua
• Prolungato intervallo tra cambi d’olio
• Eccellente protezione dalla corrosione
• Intervallo di temperatura da -20°C a +150°C
• 320/460 gradi ideale per le catene ad alta
•
•
• • • • • •
•
•
• • • • • •
temperatura fino a 180°C
Quantità di Codice contenuti
C1476032 5,000
Unità di Prezzo contenuto unitario €
LTR 151,34
Quantità di Codice contenuti
C1476044 5,000
Unità di Prezzo contenuto unitario €
LTR 151,34
Quantità di Codice contenuti
C1476058 5,000
C1476057 20,000
Unità di Prezzo contenuto unitario €
LTR 151,34
LTR 525,27
C1476031 20,000 LTR 525,27
C1476043 20,000 LTR 525,27
1066
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubrificazione, oli e grassi
51363
223832
51364
51367


































































































   1078   1079   1080   1081   1082