Page 1068 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1068

Manutenzione varia
5-56 + PTFE
Lubrificante multifunzione con PTFE Lubrificante multifunzione con PTFE per alte prestazioni durante i movimenti di avvio/arresto o alternati. Lubrifica, impedisce l’intrusione di umidità, protegge dalla corrosione, penetra e pulisce.
Precision Silicone Spray
Loctite® LB 8191
• Spray al silicone multifunzione indicato per l’uso nell’industria alimentare
• Per applicare un film antiadesivo o per lubrificare leggermente maglie, perni, scivoli, guide, ecc.
• Film sottile, non si trasferisce facilmente
• Eccellente resistenza all’acqua e agli agenti chimici • Film lubrificante di lunga durata
• Resiste all’ossidazione e alla corrosione
• Non contiene: idrocarburi minerali, derivati di origine
animale, olii di nocciola o ingredienti geneticamente
modificati
• Intervallo di temperatura da -50°C a +200°C
• 400ml Spray
• Registrato NSF H1 – 123699
• DETEXTM – componenti di plastica rilevabili ai raggi
X o con metal detector (chiusure e azionatori per spruzzatori) che possono essere rilevati dalla maggior parte delle attrezzature di rilevamento ai raggi X e di metalli.
Prezzo Codice unitario €
C1476258 16,29
WD40SP SILICONE
Il lubrificante al silicone WD-40 SpecialistTM è cara_erizzato da una formula che non a_ira la sporcizia ed è dotata di eccellenti proprietà lubrificanti al fine di assicurare il perfe_o movimento delle parti. Isola dall’ umidità dopo un’ asciugatura rapida. La sua formula
è compatibile con tu_i i metalli, le plastiche, la gomma e il legno. Evita le frizioni e gli inceppamenti delle parti mobili anche in caso di forti pressioni. Il Lubrificante al Silicone WD-40 SpecialistTM resiste a temperature da -35° a +200°C e la sua formula è certificata H2 dalla NSF.
• Bomboletta spray MoS2 per attrito di superficie • Asciugatura rapida
• Protegge le superfici dalla corrosione
• Migliora l’efficacia di oli e grassi
• Confezionamenti differenti disponibili su richiesta.
Codice Numero Parte
C6864762 32354-AA
Dry Lube
Volume
500 ml
Prezzo unitario €
20,88
Codice
Quantità di contenuti
Prezzo unitario €
Loctite® LB 8021
• Olio a base siliconica
• Lubrifica superfici metalliche e non metalliche • Indicato come agente distaccante
• Altri formati disponibili su richiesta.
Numero di modello
8021
Certificazione di approvazi- one
NSF
Temperatura di esercizio
-30 - +150°C
Lubrificante asciutto per il settore alimentare + PTFE, Prodotto che non contiene olio o sostanze grasse, utilizzato per lubrificare superfici in legno, in plastica o in metallo. Pulito, asciutto, non appiccicoso. Resistente fino a 250°C.
Quantità di Codice contenuti
C4180795 400,000
Silicone
Unità di contenuto
MLT
Codice Numero Parte
C6864751 30520-AB
Prezzo Volume unitario €
500 ml 21,88
8
White Lithium Grease + PTFE
Lubrificazione a lunga durata + PTFE Fornisce lubrificazione a lunga durata a tutti i componenti mobili. Riduce l’attrito e l’usura. Non dilavabile dall’acqua. Protegge dalla corrosione. Pellicola bianca visibile. Utilizzo in un’ampia gamma di temperature.
Codice
C3979218
Volume
Prezzo unitario €
7,48
Silicone Lubrifica e protegge. Sottile pellicola protettiva con un‘elevata stabilità termica (resiste a temperature che vanno da – 40° a +200° C). Lubrificante di elevata qualità per componenti in materiali diversi. Inodore e di lunga durata. Non conduttivo.
Codice Numero Parte
C6864757 30515-AB
Volume
500 ml
Prezzo unitario €
14,68
Codice
C6864752
C4194617
Numero Parte
31262-AA
30053-AA
Volume
500 ml
5 l
Prezzo unitario €
13,76
51,46
1054
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubrificazione, oli e grassi
9401
9397
9405
48100
51406
9402
7632
210338


































































































   1066   1067   1068   1069   1070