Page 1066 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1066
Rilevamento paraspruzzi
Eco Bioweld
Biodegradabile. Distaccante a base acquosa che
non contiene solventi nocivi. Inodore e ignifugo
per garantire la massima sicurezza nel corso delle operazioni di saldatura. Non contiene silicone. La pellicola protettiva può essere facilmente rimossa con detergenti a base acquosa. Ideale per i trattamenti post-zincatura. Riduce i tempi di pulizia evitando l’adesione delle gocce agli apparecchi per saldatura, ai pezzi i lavorazione e alle maschere. Rapidamente biodegradabile secondo OECD 301B: 68%.
Water Based Anti-Spatter
Crick 120
Liquido penetrante rosso lavabile con acqua. Il test con liquido penetrante consente l’individuazione di cricche nelle saldature, in maniera rapida e non distruttiva.
Un antiadesivo per saldature senza solventi, non infiammabile.
Codice
C6864673
Crick 130
Numero Parte
30205-AI
Volume
500 ml
Prezzo unitario €
14,62
Codice
C4193997
C4194730
C6070108
Numero Parte
10742-AA
30606-AA
31913-AE
Volume
5 l
20 l
500 ml
Prezzo unitario €
43,20
233,02
12,96
Quantità di Codice contenuti
C4179414 500,000
C4157056 20,000
Crick 110
Unità di contenuto
MLT
LTR
Prezzo unitario €
3,25
53,17
Anti-Spatter Paste
Detergente e liquido penetrante. Consente l’individuazione di cricche nelle saldature, in maniera rapida e non distruttiva.
Liquido rivelatore a rapida evaporazione. Il test con liquido penetrante consente l’individuazione di cricche nelle saldature, in maniera rapida e non distruttiva.
Protettivo in pasta per ugelli di saldatrici. Pasta protettiva per gli ugelli e le torce di saldatrici a filo o a gas. Migliora la stabilità dell’arco, assicura la costante erogazione del gas e facilità lo scorrimento del filo elettrodo.
Prezzo Codice Numero Parte Volume unitario €
Layout Ink
8
Codice
C6864674
Numero Parte
30723-AF
Volume
500 ml
Prezzo unitario €
12,48
Codice
C6864672
Codice
C1476469
Numero Parte
20790-AH
Quantità di contenuti
Volume
500 ml
Unità di contenuto
Prezzo unitario €
9,12
Prezzo unitario €
• Studiato per contrassegnare con cura tutte le superficie metalliche prima della tracciatura o lavorazione.
1,000 LTR 43,91
• Resistente all’azione dilavante dell’acqua e ai fluidi da taglio miscelati con acqua.
• Disponibile in due colori: blu per contrassegnare superfici chiare o lavorate, bianco per contrassegnare le superfici scure.
• Disponibile in spray o forma liquida.
1052
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubrificazione, oli e grassi
51429 9310
9309
9313
8135
9311
9312