Page 1070 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1070
Manutenzione varia
WD40SP
FOODLUBE Spray Grease
Extreme Lube
Codice
Volume
Prezzo unitario €
Lubrificante bianco atossico studiato per lubrificare e proteggere con efficacia cuscinetti a sfera, a rullo e a strisciamento, oltre che guide, perni, collegamenti e boccole impiegati nell’industria alimentare, in quella farmaceutica e in altre industrie “pulite”.
• Ampissimo intervallo di resistenza alla temperatura da -50°C a +160°C
• Registrato NSF H1
• Mostra eccellenti prestazioni in presenza di estreme
pressioni (EP) con un carico di saldatura pari a 620 kg • Eccellente stabilità all’ossidazione che prolunga gli
intervalli di lubrificazione e riduce l’uso di lubrificante • Eccellente lubrificante universale di lunga vita
fortificato con PTFE per migliori proprietà lubrificanti
e prestazioni
DETEXTM – componenti di plastica rilevabili ai raggi
X o con metal detector (chiusure e azionatori per spruzzatori) che possono essere rilevati dalla maggior parte delle attrezzature di rilevamento ai raggi X e di metalli.
Lubrificante per pressioni elevate. Grasso sintetico NLGI 2, ad alto contenuto di additivi per pressioni estreme. Lunga durata, invecchiamento lento. Temperature operative: da -40°C a 180°C.
Codice
C4194623
C4194625
Numero Parte
30087-AB
30088-AA
Prezzo Volume unitario €
400 ml 18,12
400 g 19,10
Quantità di Codice contenuti
C3437522 400,000
MULTI Oil
Unità di contenuto
MLT
Prezzo unitario €
15,82
FOODLUBE Spray
FOODLUBE WD Spray
8
• Lubrificante spray multifunzione ad alte prestazioni indicato per l’uso nell’industria alimentare
• Indicato per la lubrificazione medio-leggera della maggior parte degli organi di scorrimento
• Ottima resistenza ai carichi (carico di saldatura pari a 180 kg)
• Ottime proprietà idrorepellenti
• Penetrazione eccellente
• Sottile film di lunga durata
• Eccellente protezione dalla corrosione
• Intervallo di temperatura da –20°C a +110°C
• 300ml Spray
• Registrato NSF H1 – 121616
• DETEXTM – componenti di plastica rilevabili ai raggi
X o con metal detector (chiusure e azionatori per spruzzatori) che possono essere rilevati dalla maggior parte delle attrezzature di rilevamento ai raggi X e di metalli.
Lubrificante multiuso. Efficace lubrificante multiuso destinato alle macchine per la lavorazione alimentare in cui possono verificarsi contatti accidentali con
il materiale. Protegge da ossido e corrosione. Non contiene silicone. Riduce l’attrito e l’usura. Eccellenti proprietà di penetrazione.
Spray idrorepellente indicato per il drenaggio di tutti i componenti dell’industria alimentare
• Eccellenti proprietà idrorepellenti
• Formulazione libera fortificata con PTFE
• Eccellenti proprietà antiusura
• Eccellente protezione dalla corrosione
• Eccellente intervallo di temperatura: da -50°C a
+120°C
• Registrato NSF H1
• Conforme a DIN V 10517
• Gruppo FDA 21 CFR 178.3570
DETEXTM – componenti di plastica rilevabili ai raggi
X o con metal detector (chiusure e azionatori per spruzzatori) che possono essere rilevati dalla maggior parte delle attrezzature di rilevamento ai raggi X e di metalli.
Codice
C4194484
C7027845
Numero Parte
20157-AA
10258-AE
Volume
5 l
400 ml
Prezzo unitario €
138,32
8,74
Prezzo unitario €
Quantità di Codice contenuti
C1475986 300,000
Unità di contenuto
MLT
Prezzo unitario €
17,42
Codice
C1476052
16,91
1056
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubrificazione, oli e grassi
51328 48102
9319
51333
51335
9398