Page 1067 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1067
Manutenzione varia
Sapphire Precision Lube Spray
FOODLUBE Multi-Lube
WD40SP HP PTFE
Prezzo Codice Volume unitario €
• Lubrificante sintetico ad alte prestazioni fortificato con PTFE per la manutenzione
• Studiato per offrire lubrificazione, penetrazione e protezione dalla corrosione eccellenti in un ampio ventaglio di applicazioni industriali
• Lubrificante multifunzione penetrante fortificato con PTFE indicato per l’uso nell’industria alimentare
• Ideale per catene, cuscinetti e guide che operano in ambienti puliti e nell’industria alimentare
• Ottima resistenza ai carichi
• Ottime proprietà idrorepellenti
• Penetrazione eccellente
• Eccellente protezione dalla corrosione
• Non contiene: idrocarburi minerali, derivati di origine
animale, olii di nocciola o ingredienti geneticamente
Quantità di Unità di Codice contenuti contenuto
C1363926 400,000 MLT
FOODLUBE Dry PTFE Spray
Prezzo unitario €
18,04
modificati
• Intervallo di temperatura da -50°C a +180°C • Registrato NSF H1 - 127935
Codice
C1475992
C1475993
Quantità di Unità di con- contenuti tenuto
500,000 MLT
5,000 LTR
Prezzo unitario €
26,18
135,63
Power Lube + PTFE
WD40SP DRY PTF
Lubrificante additivi e PTFE ad alte prestazioni. Assicura protezione contro attrito e corrosione.
Spray PTFE invisibile, multifunzione e atossico da usare come agente antiaderente per scivoli e guide. Particolarmente indicato per applicazioni nell’industria Alimentare, Farmaceutica o in altre industrie “pulite” che non tollerano i lubrificanti “umidi”.
• Eccellente resistenza alle temperature da -200°C a
+270°C
• Registrato NSF H1
• Film pulito, secco, incolore, atossico contenente
ingredienti attivi leader di settore
• Insolubile in acqua e solventi
• Film sottile, non si trasferisce facilmente
• Non contiene silicone
• Erogatore spray blu: facilmente riconoscibile come
prodotto indicato per l’uso nell’industria alimentare DETEXTM – componenti di plastica rilevabili ai raggi
X o con metal detector (chiusure e azionatori per spruzzatori) che possono essere rilevati dalla maggior parte delle attrezzature di rilevamento ai raggi X e di metalli.
Codice
C4194698
C4194700
Numero Parte
30517-AB
30518-AA
Volume
400 ml
20 l
Prezzo unitario €
14,00
305,57
Codice
Volume
Prezzo unitario €
8
Quantità di Codice contenuti
C1476270 400,000
Unità di contenuto
MLT
Prezzo unitario €
18,87
Lubrificazione, oli e grassi
1053
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
51279
51469
48091
51316
9406
48094