Page 1069 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1069

Manutenzione varia
Silicone (industriale)
RS-7 Spray
Dry Moly Lube
Dry MoS2 lubricant. Pellicola secca al MoS2, resistente alle alte pressioni per lubrificazione di metallo su metallo dove non è ammessa una pellicola umida.
Silicone Lubrifica e protegge. Sottile pellicola protettiva con un‘elevata stabilità termica (resiste a temperature che vanno da – 40° a +200° C). Lubrificante di elevata qualità per componenti in materiali diversi. Inodore e di lunga durata. Non conduttivo.
Prezzo Numero Quantità di Unità di unitario
• Distaccante per stampi non siliconico a lunga durata
• Agente di distacco che lascia un film umido non
siliconico
• Studiato per penetrare e diffondersi in tutti gli stampi
complessi per un distacco netto
• Film lucido altamente efficace
• Eccellenti prestazioni quando abbinato a
polipropilene, polistirene espanso, nylon A100 e
gomme nitriliche
• Può essere stampato o verniciato
• Altamente economico: una sola applicazione
Codice Parte
contenuti contenuto €
Prezzo unitario €
17,40
C4193972 10526-AE 400
Silslide
MLT 7,46
Codice Numero Parte
C4194585 20668-AC
Sapphire Spray Grease
Volume
400 ml
sufficiente
• Indicato fino a 150°C
Quantità di Codice contenuti
C1476490 400,000
Dry Moly Lube
Unità di Prezzo contenuto unitario €
MLT 18,39
Un lubrificante in aerosol al silicone, pulente e sformante. Offre una eccellente lubrificazione e resistenza anti sdrucciolo per superfici combacianti. Approvato NSF H1 Adatto all’uso in applicazioni meccaniche, elettriche, di assemblaggio, fabbricazione e riparazione. La pellicola lubrificante rimane efficace a temperature che possono arrivare sino a 260 °C.
Quantità di Unità di Prezzo Codice contenuti contenuto unitario €
C4154898 600,000 MLT 4,08
PR Spray
• Distaccante per stampi al silicone di lunga durata
• Agente di distacco che lascia un film umido al silicone
• Film uniforme ultrasottile per un’applicazione
controllata a copertura completa
• Eccellente finitura lucida
• Altamente economico: una sola applicazione
Questi lubrificanti offrono un sottile film quasi completamente secco ed eccezionalmente resistente. Studiato per l’uso in fase di avvio e di uso. Usato anche nelle applicazioni in cui olii e grassi standard sono inappropriati a carichi elevati e alte temperature, oppure si contaminano con particelle abrasive.
• Lubrificante a film secco anti-rigatura
• Studiato per una lubrificazione di lunga durata a
superfici sotto carichi leggeri o in lento movimento • Previene grippaggio e rigatura
• Previene il grippaggio di filettature sottili
Tollera carichi elevati e temperature fino a +450°C
Quantità di Unità di Prezzo Codice contenuti contenuto unitario €
C1475846 400,000 MLT 17,49
• Grasso spray multifunzione
• Da usare su tutte le superfici in movimento come
guide, cuscinetti e ovunque siano normalmente
richieste ingenti quantità di grasso
• Offre un’eccellente lubrificazione e un’ottima
protezione dalla corrosione con un ampio intervallo di
temperatura
• Intervallo di temperatura da -40°C a +220°C
Quantità di Codice contenuti
C1476272 400,000
Unità di Prezzo contenuto unitario €
MLT 13,18
8
sufficiente
• Indicato fino a 200°C
Quantità di Codice contenuti
C1476488 400,000
Unità di Prezzo contenuto unitario €
MLT 15,14
Lubrificazione, oli e grassi
1055
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
51436
8383
9325
51421
51444
51471
9403


































































































   1067   1068   1069   1070   1071