Page 1065 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1065
Rivestimento per ingranaggio e fune/cinghia
Wireshield
Gear & Wire Rope Lube
Lubrificante ingranaggi e cavi. Lubrificante protettivo specializzato per ingranaggi e cavi.
Wirelube HD
Lubrificante per uso pesante per cavi, catene
e ingranaggi. Penetra a fondo in cavi, catene e meccanismi, prevenendo l’ingresso di acqua e sali corrosivi. Eccezionale protezione anticorrosione a lungo termine. Adatto all’uso in applicazioni meccaniche, di manutenzione e riparazione. Temperature d’esercizio fino a 120 °C.
• Lubrificante per funi metalliche ad alte prestazioni
• Eccellenti proprietà lubrificanti per ridurre l’usura a
carico di fili metallici e cavi
• Massimizza la vita utile
• Film traslucido che rende più semplice ed efficace il
controllo delle funi
• Non gocciola e non si riversa grazie alla reologia in
similplastica
• Film sottile e non appiccicoso, per impedire la
formazione di polvere e residui di impurità
• Altamente resistente all’azione dilavante dell’acqua
• Pulito e gradevole nell’uso
• Eccellente protezione dalla corrosione
• Altamente resistente all’azione dilavante dell’acqua
• Intervallo di temperatura da -30°C a +100°C
Codice
C4193894
Numero Parte
10102-AA
Volume
400 ml
Prezzo unitario €
12,92
Codice Tipo di confezione
C6068188 Secchio
Belt Dressing Spray
Prezzo unitario €
262,65
Codice
C3435721
C3435722
Quantità di contenuti
18,000
160,000
Unità di Prezzo contenuto unitario €
KGM 323,39
KGM 2587,10
Lubrificante per cavi, funi ed ingranaggi
Tufgear Spray
Lubrifica cavi, catene, tiranteria e meccanismi anche in condizioni di carico estremo. Penetra a fondo nei cavi, catene e meccanismi, prevenendo l’ingresso di acqua e sali corrosivi. Può essere utilizzato a temperature sino a 120 °C
Spray adesivo incolore e atossico che riduce lo slittamento e riveste i nastri prolungandone la a utile anche in condizioni di umidità.
• Eccellente resistenza alle temperature da -50°C a
+100°C
• Registrato NSF H1
• Prolunga la vita utile dei nastri e l’efficienza delle
trasmissioni rivestendo i nastri prevenendone 8
l’essiccamento, la screpolatura, e in ultimo la rottura • Sottile film adesivo che aumenta le proprietà
adesive dei nastri in contatto con le pulegge motrici, riducendo lo slittamento dei nastri che causa vetrificazione, surriscaldamento ed essiccamento
• Erogatore spray blu: facilmente riconoscibile come prodotto indicato per l’uso nell’industria alimentare
DETEXTM – componenti di plastica rilevabili ai raggi
X o con metal detector (chiusure e azionatori per spruzzatori) che possono essere rilevati dalla maggior parte delle attrezzature di rilevamento ai raggi X e di metalli.
Quantità di Codice contenuti
Unità di contenuto
Prezzo unitario €
• Spray lubrificante ad alta viscosità contenente bisolfuro di molibdeno che resiste a carichi e a un’usura da vaiolatura più elevati
• Studiato per applicazioni di lunga durata in tutti gli ambienti
• Film sottile e tenace
• Attrae pochissima polvere e sporcizia
• Resistenza ai carichi estremi
• Tollera l’operatività in condizioni di umidità
• Intervallo di temperatura da -10°C a +100°C
C4179417 400,000 MLT 5,85
C4154914 600,000 MLT 6,92
Quantità di Codice contenuti
C1363915 400,000
Unità di contenuto
MLT
Prezzo uni- tario €
19,15
Quantità di Codice contenuti
C1363922 300,000
Unità di contenuto
MLT
Prezzo unitario €
13,88
Lubrificazione, oli e grassi
1051
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
50822
51490
8372 9400
51252
45518