Page 1064 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1064

Catena e trasmissione | Rivestimento per ingranaggio e fune/cinghia
Olio per catene compatibile con gli alimenti
L’olio sintetico SKF LHFP 150 è formulato per il settore alimentare e quello farmaceutico. E’ approvato da NSF 1) come H1 2). Ha inoltre eccellenti prestazioni a basse temperature.
• Aumentano la durata della catena
• Aumentano gli intervalli di rilubrificazione • Riducono il consumo di olio
• Riducono il consumo di energia
Applicazioni tipiche
• Catene di nastri trasportatori • Catene di trasmissione
• Catene di sollevamento
Chain Lube
Un lubrificante per catene per uso intensivo, viscoso
e multiuso. Prodotto efficace quando è richiesto
un lubrificante pulito, chiaro, inodore.Adatto all’uso
in applicazioni meccaniche, di assemblaggio, fabbricazione, manutenzione e riparazione. Può essere utilizzato a temperature sino a 200 °C Approvato NHF-H1, ideale per l’utilizzo in aree dedicate alla preparazione di alimenti.
Biogen Wireshield
ROCOL® BIOGEN WIRESHIELD è un lubrificante biodegradabile ad alte prestazioni e compatibile VGP per funi metalliche, che offre un avanzato trattamento
in similplastica. BIOGEN WIRESHIELD mostra una protezione dalla corrosione leader del settore nei test
in laboratorio, proteggendo, pertanto, le funi dalla loro principale causa di danneggiamento. CARATTERISTICHE E VANTAGGI
Compatibile Ecolabel e VGP (in attesa di approvazione) per garantire caratteristiche di biodegradabilità, mimima ecotossicità e basso potenziale di bioaccumulazione. Protezione dalla corrosione leader del settore
Nessuna lucentezza.
Il trattamento in similplastica aiuta l’applicazione
del lubrificante sulla fune metallica favorendo
la penetrazione. Inoltre, assicura una semplice applicazione con i lubrificatori ad alta pressione. BIOGEN WIRESHIELD offre un’ottima resistenza ad un’ampia gamma di temperature (da -30°C a +180°C), sia molto elevate, come nel caso di una compensazione d’onda, che molto basse, come nell’Artide e nell’Antartide.
La pellicola sottile e non appiccicosa di BIOGEN WIRESHIELD impedisce la formazione di polvere e sporco ed è altamente resistente all’acqua.
BIOGEN WIRESHIELD offre eccellenti proprietà di lubrificazione, che riducono l’usura a carico di fili metallici e cavi, aumentando la vita utile del prodotto. BIOGEN WIRESHIELD è altamente stabile in presenza di acqua salata garantendo la massima protezione anche in mare.
Codice
C6155775
C1472031
C6155776
Numero Parte
LFFM 80/5
LHFP150/5
LFFT 220/5
Quantità di Prezzo contenuti unitario €
Quantità di contenuti
400,000
600,000
Wire Rope Spray
Unità di conte- nuto
Prezzo uni- tario €
Codice
5 l 192,00 C4179404 5 l 190,00 C4179403
MLT 6,56
MLT 6,16
5 l 256,00
Codice Colore
C6428604 Nero
Wire Rope Dressing
Tipo di Prezzo confezione unitario €
Bucket
568,70
Chain Lube
8
• Lubrificante spray per funi metalliche
• Contiene bisolfuro di molibdeno e altri additivi
antiusura
• Efficace protezione da corrosione e usura
• Intervallo di temperatura da -30°C a +100°C
Quantità di Unità di Prezzo
Codice contenuti contenuto unitario €
C1363916 400,000 MLT 17,67
• Tenace grasso semifluido e infusibile
• Contiene bisolfuro di molibdeno che penetra
nell’anima della fune offrendo una lubrificazione
Lubrificante a lunga durata con PTFE Lubrificante a lunga durata per catene destinato all’uso su apparecchiature alimentari. Altamente resistente al dilavamento da acqua. Buone caratteristiche
di scorrimento e di prevenzione anticorrosione. Temperatura di esercizio tra -15°C e +175°C.
eccellente e resistenza ai carichi elevati
• Idrorepellente, protegge dalla corrosione esterna
anche in acque saline
• Può essere usato tutte le funi di trasmissione in
assenza di frizioni in condizioni proibitive
• Intervallo di temperatura da -30°C a +100°C
Codice
C6070112
C4194616
Numero Parte
32316-AA
30033-AA
Volume
500 ml
5 l
Prezzo unitario €
Codice
C1476161
C1476160
Quantità di contenuti
4,000
18,000
Unità di Prezzo contenuto unitario €
KGM 104,12
KGM 465,11
20,18
1050
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubrificazione, oli e grassi
9394
7518
50824
8393
51489
223933


































































































   1062   1063   1064   1065   1066