Page 1063 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1063
Catena e trasmissione
Foodlube Chain Fluid
BakerlubeTM CL
Olio per catene
Progettato per soddisfare i requisiti del maggior numero di applicazioni industriali.
LHMT 68
SKF LHMT 68 è ideale per ambienti polverosi e con temperature medie come quelli dell’industria del cemento e della movimentazione dei materiali, in cui sono necessari un’elevata penetrazione e un film sottile.
LHHT 265
L’olio sintetico SKF LHHT 265 è ideale per condizioni di carichi elevati e/o di alte temperature, come nell’industria cartaria e tessile. Non forma nessun residuo ad alte temperature ed è neutrale verso tenute e polimeri.
Vantaggi
• Aumentano la durata della catena
• Aumentano gli intervalli di rilubrificazione • Riducono il consumo di olio
• Riducono il consumo di energia
Applicazioni tipiche:
• Catene di nastri trasportatori • Catene di trasmissione
• Catene di sollevamento
Gli oli per catene SKF sono disponibili in latte da 5 litri e come olio di rabbocco per i lubrificatori automatici elettromeccanici monopunto SKF SYSTEM 24
• Eccellente protezione dalla corrosione
• Ottima resistenza ai carichi
• Eccellente resistenza all’azione dilavante dell’acqua • Intervallo di temperatura da -30°C a +150°C
• Lubrificante sintetico additivato EP per nastri trasportatori e catene ad alte temperature, lunga durata
• Espressamente formulato per lubrificare catene e cuscinetti per nastri trasportatori operanti fino a 280°C
• Particolarmente indicato per tenditoi tessili, essiccatoi, forni per la panificazione e per processi industriali, e applicazioni simili
• Eccellenti proprietà antiusura
• Formulazione esente da solventi
• Penetrazione eccellente
• Film pulito, privo di residui
• Non contiene solventi
• Indicato per lubrificatori automatici
• Film umido di lunga vita ad alte temperature per una
Quantità di Codice contenuti
C1476036 5,000
Unità di Prezzo contenuto unitario €
LTR 152,77
C1476035 20,000 LTR 548,49
FOODLUBE Overhead Chain Fluid
• Fluido per catene tenace
• Eccellente protezione dalla corrosione
• Ottime proprietà idrorepellenti
• Intervallo di temperatura da -20°C a +150°C
lubrificazione duratura
• NSF H2 Registered - 141864
Quantità di Unità di Codice contenuti contenuto
Prezzo unitario €
Codice
C1476065
C1476064
Quantità di contenuti
5,000
20,000
Unità di contenuto
LTR
LTR
Prezzo unitario €
152,77
548,49
C3435696 20,000 LTR 1084,30
BakerlubeTM HT
• Lubrificante grafitato per nastri trasportatori e catene a temperature altissime
• Espressamente studiato per essere un lubrificante a film secco di alta qualità per catene e cuscinetti di nastri trasportatori
• Ideale da usare in presenza di temperature troppo elevate per i lubrificanti umidi
• Intervallo di temperatura: film umido da –10°C a +180°C
• Film secco protettivo fino a +550°C
• Ottime capacità in presenza di estreme pressioni (EP)
e proprietà antiusura
• Elevata resistenza ai carichi
• Olio pulito a base evaporabile
• Per temperature a cui i fluidi tradizionali sono
inefficaci
• Contiene particelle di grafite ad alta purezza per
proprietà e penetrazione eccellenti
• Non contiene solventi
• Film secco (oltre 180°C): non attrae polvere/sporco • Penetrazione eccellente (deve essere applicato al di
Codice
C1472037
C1472033
Numero Parte
LHMT68/5
LHHT265/5
Quantità di Prezzo contenuti unitario €
5 l 106,00
5 l 202,00
Chain Guard 280
8
• Lubrificante per catene ad alta temperatura con ottima resistenza ai carichi
• Contiene molibdeno per una lubrificazione migliore
• Può essere usato su cuscinetti
• Ideale per i forni per la panificazione e per la
verniciatura
• Intervallo di temperatura da 0°C a +280°C
Quantità di Unità di Prezzo
Codice contenuti contenuto unitario €
C1476215 5,000 LTR 346,04
C1476216 20,000 LTR 1133,11
sotto dei 120°C)
• Registrato NSF H2 - 141863
Quantità di Unità di Codice contenuti contenuto
Prezzo uni- tario €
C3435699 20,000 LTR 793,82
Lubrificazione, oli e grassi
1049
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
51261 51318
51269
51247
50875
7520