Page 1062 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1062
Protezione anticorrosiva e antiruggine | Catena e trasmissione
System Descaler / De Rust Thin
Potente disincrostante e detergente C.I.P. Rimuove incrostazioni e depositi di ruggine da caldaie, tubature dei condensatori, impianti di condizionamento dell’aria e dalle linee della lavorazione alimentare. Detergente per uso intensivo, contiene il 40% di acido fosforico. Ideale per la rimozione di ruggine e incrostazioni da metalli ferrosi, rame e ottone. Contiene una mistura concentrata di tensioattivi a bassa produzione di schiuma, acido fosforico e inibitori della corrosione del metallo.
Chain and Drive Spray
• Offre un sottile film idrorepellente di olio minerale sottoforma di schiuma ad azione rapida resistente a un ampio intervallo di temperature
• Per lubrificare catene e nastri trasportatori sprovvisti di sistemi di lubrificazione automatica
Chain and Drive Fluid
Lubrificante per convogliatori e catene di trasmissione dalle elevate prestazioni ideato per penetrare con efficacia, lubrificare e proteggere dalla corrosione.
• Ampio intervallo di temperatura da -15oC a +120oC • Offre eccellenti prestazioni in presenza di estreme
pressioni (EP) con un carico di saldatura pari a 250 kg • Mostra eccellente penetrazione nelle maglie e nei
perni della catena
• Film altamente resistente all’acqua che protegge tutti
i tipi di catene in ambienti umidi o bagnati
• Offre un’eccellente protezione anticorrosione alle
catene in ambienti ostili.
Il film applicato da ROCOL Chain and Drive Fluid ha un’ottima adesività, riducendo così il gocciolamento e lo scarico
• Intervallo di temperatura da -30°C a +150°C
Quantità di Codice contenuti
Unità di contenuto
Prezzo unitario €
14,81
C1476196 300,000 MLT
Codice
C4157093
C4157092
Quantità di contenuti
5,000
20,000
Unità di contenuto
LTR
LTR
Prezzo unitario €
14,09
53,79
Codice
C1476221
C1476223
Quantità di contenuti
5,000
20,000
Unità di contenuto
LTR
LTR
Prezzo unitario €
115,72
483,52
FOODLUBE Chain Spray
Aqua Scale Remover
Chainguard Hi-Load Spray
• • • • •
Altamente resistente all’azione dilavante dell’acqua Ottima resistenza ai carichi, riduce l’usura
Ottimo schiumeggiamento, risparmio d’uso
Intervallo di temperatura da -20°C a +110°C DETEXTM – componenti di plastica rilevabili ai raggi
X o con metal detector (chiusure e azionatori per spruzzatori) che possono essere rilevati dalla maggior parte delle attrezzature di rilevamento ai raggi X e di metalli.
8
Detergente contro i depositi di calcare. Detergente per eliminare ogni traccia di calcare e ruggine. Rimuove i veli di calcare e dona brillantezza alle superfici trattate. Utilizzabile per la maggioranza delle superfici metalliche e plastiche. Utilizzo: Applicare il forma concentrata o diluito (fino a 1: 20) in base al grado di sporcizia da eliminare.
Quantità di Codice contenuti
Unità di contenuto
Prezzo unitario €
• Lubrificante spray per catene di trasmissione e nastri trasportatori operanti sotto carichi elevati
• Film sottile e idrorepellente contenente bisolfuro di molibdeno con ottima resistenza ai carichi
• Per lubrificare e proteggere catene e sistemi di trasmissione operanti sotto carichi elevati o in condizioni proibitive
• Intervallo di temperatura da –30°C a +180°C
C1363911 400,000 MLT 23,67
Codice Numero Parte
C4194539 20482-AA
Volume
5 l
Prezzo unitario €
34,72
Quantità di Codice contenuti
C1476207 300,000
Unità di Prezzo contenuto unitario €
MLT 14,81
1048
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubrificazione, oli e grassi
9359 8723
51275 50817
51267
51258