Page 1061 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1061
Protezione anticorrosiva e antiruggine
Sp 350 II
Rust Remover
Britox Plus
Disincrostante ad alto rendimento, per la rimozione
di cemento e ruggine. Prodotto acido altamente concentrato per la rimozione rapida dei residui più resistenti. Acido professionale, rimuove schizzi di malta e cemento dalle opere murarie e dalle attrezzature, rimuove inoltre alghe, impurità e sporco generico
dalle piscine. Adatto per l’utilizzo in campo edile, della locazione di attrezzature e strumenti oltre che in altri settori relativi alla manutenzione. L’elevata concentrazione e speciali agenti imbibenti aiutano e ridurre i tempi di pulizia e di lavoro con un utilizzo minimo.
Protezione anticorrosione per metalli in ambienti interni (max. 2 anni). Facile da rimuovere.
Prodotto per la rimozione di calcare e ruggine. Rimozione di ruggine, ossido e calcare da tutti i metalli ferrosi e non ferrosi. Ottime capacità detergenti delle superfici metalliche. Economico concentrato. Ottimo preparatore del fondo metallico prima della verniciatura.
Codice Numero Parte
C4194658 30406-AD
Shield
Volume
300 ml
Prezzo unitario €
10,62
Codice Numero Parte
C4193999 10752-AB
Rust Remover 28
Volume
5 l
Prezzo unitario €
107,00
Unità di
conte- Prezzo
Codice
C4154928
C4179406
Quantità di con-
tenuti nuto unitario €
5,000
20,000
LTR 7,27
LTR 25,49
Rust Converter
Un prodotto 4 in 1 di alta qualità, anticorrosivo, idrorepellente, penetrante e leggermente lubrificante.
Codice
C4179416
C4154890
C4157001
C4155000
SP 400
Quantità di contenuti
400,000
600,000
5,000
20,000
Unità di con- Prezzo tenuto unitario €
MLT 4,44
MLT 4,54
LTR 24,00
LTR 90,18
Prodotto a base di acido citrico per la rimozione di ruggine e incrostazioni per leghe delicate. La sua formula concentrata contiene il 28% in peso di acido citrico.Acidi organici leggeri e inibitori della corrosione minimizzano il danno ai metalli sensibili durante la rimozione di incrostazioni e ruggine. Rimuove ruggine e depositi di ossido da metalli ferrosi e non ferrosi. Eccellente trattamento per la rimozione di ruggine prima della fosfatazione, verniciatura e applicazione del trasparente.
Quantità di Unità di Codice contenuti contenuto
C4179412 20,000 LTR
Prezzo uni- tario €
41,89
Prodotto di conversione per la ruggine. Trasforma la
ruggine sfogliata in una barriera resistente che estende
la vita delle apparecchiature di tutte le strutture in
ferro. Se necessario, è possibile utilizzare come mano 8 di finitura il prodotto CRC Galvacolor, applicabile non
appena il colore del prodotto di conversione passa dal
verde al nero.
Codice Numero Parte
C4194620 30067-AA
Volume
750 ml
Prezzo unitario €
81,34
Protettivo anticorrosivo di lunga durata per tutte le parti metalliche. Resiste a pioggia. Per la rimozione usare qualsiasi solvente petrolifero.
Prezzo Codice Numero Parte Volume unitario €
C6864688 32350-AA 500 ml 18,90
Lubrificazione, oli e grassi
1047
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9337
8258
9338
8639
9332
9336
8529