Page 1060 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1060
Protezione anticorrosiva e antiruggine
Rustshield Spray
Bright Galva
Composto galvanizzante altamente concentrato
per zinco e alluminio, per finiture satinate. Offre
una protezione catodica di lunga durata contro
la corrosione delle superfici metalliche.Elevata concentrazione di solidi per maggiore protezione e copertura.Può essere usato per le piccole riparazioni delle superfici galvanizzate, a seguito di tranciatura e saldatura. Può essere utilizzato a temperature sino a 160 °C
Alu Hi-Temp
• Sottile film ceroso che prolunga la protezione dalla corrosione al coperto e all’aperto, anche nelle condizioni più difficili
• Offre anche lubrificazione residua per assemblaggi, ecc.
• Protegge fino a 12 mesi all’aperto
• Ideale per la protezione delle apparecchiature
trasportate via mare
• Intervallo di temperatura da -20°C a +110°C
Quantità di Unità di Prezzo
Codice contenuti contenuto unitario €
C1476486 300,000 MLT 14,41
Cold Galvanising Spray
Alu Hi-Temp Protettivo anticorrosivo per alte temperature. Crea un rivestimento lucido e resistente sulle superfici metalliche dopo permanenza di oltre
1 ora a temperatura di 220°C. Applicazioni: tutte le superfici metalliche esposte ad alte temperature.
Codice
C4194409
C7027848
Zinc
Numero Parte
11074-AA
32921-AA
Volume
400 ml
500 ml
Prezzo unitario €
24,10
Quantità di Codice contenuti
C4179401 400,000
C4154896 600,000
Galva Brite
Unità di contenuto
MLT
MLT
Prezzo unitario €
8,82
8,82
Spray per la zincatura a freddo in condizioni difficili Meccanismo catodico: le rigature vengono sigillate attraverso la formazione di ossido di zinco e carbonati Formulazione atossica: esente da piombo e cromati Intervallo di temperatura da -30°C a +450°C
Protezione anticorrosiva catodica a lungo termine. Resiste a graffi, piegature e saldatura a punti. Conforme EN ISO 1461:1999 come mezzo di riparazione adeguato.
Codice Numero Parte
C6070106 30563-AA
3-36
Prezzo Volume unitario €
500 ml
24,44
Quantità di Unità di Codice contenuti contenuto
C3436635 400,000 MLT
Zinc Galva
8
Prezzo unitario €
15,89
Rivestimento galvanico a freddo. Zinco, alluminuio, additivi anticorrosivi e un forte legante sintetico assicurano un’ottima protezione contro la corrosione. Eccellente per il ritocco delle superfici zincate a caldo. Galva Brite è un ritocco eccellente per superifici zincate danneggiate.
Codice Numero Parte
C6070101 30423-AA
Volume
500 ml
Prezzo unitario €
16,82
Composto galvanizzante altamente concentrato a base di zinco. Offre una protezione a lungo termine dalla corrosione delle superfici metalliche. Ripara i danni alle superfici galvanizzate a seguito di saldature e tranciature. Può essere utilizzato a temperature sino a 250 °CContiene il 95% di zinco per una maggiore protezione.
3-36 Protezione dalla corrosione e lubrificazione Elimina ossido e corrosione su tutti i metalli ferrosi e non ferrosi durante la produzione, il magazzinaggio e il trasporto. Elimina e blocca l’umidità. Penetra e lubrifica. Protegge dalla corrosione.
Quantità di con- tenuti
Unità di contenuto
Prezzo unitario €
Codice
C4193902
C6070096
C4193908
Numero Parte
10106-AE
10110-AS
10114-AA
Volume
300 ml
500 ml
5 l
Prezzo unitario €
8,66
12,96
90,94
Codice
C4154904
C4179402
600,000 MLT 11,60
600,000 MLT 11,60
1046
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubrificazione, oli e grassi
8410
51418
51449
9329
8413
9393
9335
9333