Page 1053 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1053

Detergenti e sgrassanti
Remover & Degreaser
WD40SP DEGREASER
Fast Dry Degreaser
Solvente veloce ed efficace che mantiene prestazioni ottimali di funzionamento. Dissolve velocemente grasso, olio, lubrificanti, catrame e adesivi da tutte le superfici metalliche. Non lascia residui.
Codice
Inox Kleen
Volume
Prezzo unitario €
• Sgrassante multifunzione agli agrumi per lavorazioni pesanti, ideale per rimuovere grasso, olio, adesivi, etichette e incrostazioni da lavorazione.
• Emana un odore gradevole
• Azione rapida e potente
• Sicuro su metalli, la maggior parte di plastiche e
gomme comuni
• Registrato NSF C1
• DETEXTM – componenti di plastica rilevabili ai raggi
X o con metal detector (chiusure e azionatori per spruzzatori) che possono essere rilevati dalla maggior parte delle attrezzature di rilevamento ai raggi X e di metalli.
Codice
C6070097
C7027849
Numero Parte
10227-AT
10230-AA
Volume
500 ml
5 l
Prezzo unitario €
11,96
87,38
Industrial Degreaser
Quantità di Codice contenuti
C1363921 300,000
Unità di contenuto
MLT
Prezzo unitario €
8,69
Stainless Steel Cleaner Spray
Inox Kleen Pulitore per INOX, ALU, Cromo, PVC Schiuma detergente a base di acqua per metalli
lucidi. Toglie e previene macchie e impronte. Agitare bene. Spruzzare con moderazione. Asciugare dopo 10-30 secondi con un panno che non lascia pelucchi. Se l’attrezzatura o parte di essa è destinata alla lavorazione dei cibi, è necessario pulire accuratamente e/o sciacquare con acqua potabile.
Energico detergente sgrassante per apparecchiature meccaniche. Rimuove olio, grasso, cera, morchie e altri contaminanti causa di guasti o malfunzionamenti. Evapora rapidamente per ridurre i tempi di fuori servizio. Non lascia residui.
Codice
C6070099
Numero Parte
20720-AS
Volume
500 ml
Prezzo unitario €
Prezzo unitario €
17,20
126,88
235,42
STAINLESS STEEL CLEANER Spray è uno spray detergente e lucidante altamente efficace in grado di rimuovere grasso, olio e sporco generico dalla maggior parte delle superfici in metallo. È particolarmente efficace sull’acciaio inossidabile utilizzato comunemente nell’industria alimentare e farmaceutica e in altri settori industriali rispettosi della salute e dell’ambiente. CARATTERISTICHE E VANTAGGI Lascia una superficie pulita, lucida e priva di macchie senza residui
Può essere utilizzato nelle aree per la preparazione di alimenti e nelle zone circostanti
Ideale per pulire e lucidare l’acciaio inossidabile Prodotto solo a partire da ingredienti certificati FDA Elencato nel Programma di Registrazione dei Composti non Alimentari NSF: codice categoria A7 DETEXTM - I cappucci e gli attuatori con tecnologia di rilevamento dei metalli e dei raggi X, utilizzati negli impianti di produzione degli alimenti, soddisfano i requisiti HACCP.
15,28
Codice
C6070098
C4193955
C6864700
Numero Parte
10321-AG
10325-AA
10326-AA
Volume
500 ml
5 l
20 l
Inox Weld Kleen
8
Tipo di confezione
Spray
Prezzo unitario €
13,39
Pasta decapante che ripristina le caratteristiche originarie dell’acciaio inox in seguito a saldatura o trattamenti termici.
Codice Volume
C6804239 400 ml
Prezzo Codice Numero Parte Volume unitario €
C7027852 30379-AA 2 kg 100,32
Lubrificazione, oli e grassi
1039
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
223927
51438
9371
9368
48088
9352
9348


































































































   1051   1052   1053   1054   1055