Page 1052 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1052

Pasta d’assemblaggio | Detergenti e sgrassanti
Graphite Assembly Paste + MoS2
Pasta d’assemblaggio grafitata con MoS2. Pasta lubrificante al Bisolfuro di molibdeno (MoS2) e
grafite. Resiste a alte temperature e alte pressioni. Rende più semplici l’assemblaggio e lo smontaggio. Previene l’usura meccanica da attrito. Lubrificante per rodaggio. I lubrificanti solidi offrono una lubrificazione d’emergenza. Temperatura di utilizzo tra -30°C e +650°C.
Industrial Cleaner Spray
• Potente detergente a base di solventi non clorurati • Evapora velocemente per non lasciare residui
• Usato per rimuovere tutti i tipi di grasso, sporco e
Foam Cleaner
incrostazioni da lavorazione
Detergente a base di acqua, energico. Non contiene fosfati né EDTA (acido etilendiamminotetraacetico). Non caustico. Schiuma detergente multiuso biodegradabile a base di acqua, energica e sgrassante per apparecchiature usate nell’industria alimentare. La schiuma stabile e aderente consente tempo di contatto ed efficacia anche su superfici verticali. Rimuove grassi, olii, sporcizia e macchie tenaci.
Codice
C1363919
Quantità di contenuti
300,000
Unità di con- tenuto
MLT
Prezzo unitario €
13,80
Codice Numero Parte
C4193987 10712-AB
Assembly Paste
Volume
400 ml
Prezzo unitario €
30,36
Codice
C7027850
Numero Parte
10278-AG
Volume
500 ml
Prezzo unitario €
17,78
Foam Cleaner Spray
Sansil Decapant Moussant
Grasso per assemblaggio e composto antigrippante. Per la lubrificazione di boccole, superfici di scorrimento e ingranaggi aperti di piccole dimensioni. Previene danni all’avviamento e protegge durante il rodaggio. Protegge inoltre dal grippaggio dei componenti filettati.
• Detergente universale schiumogeno ad azione rapida idoneo per l’uso nell’industria alimentare; dissolve grasso, sporco e incrostazioni
• Ideale per superfici non porose
• Sicuro da usare sulla maggior parte di gomme
plastiche e superfici verniciate
• Esente da solventi
• Detergente schiumogeno indicato per l’uso
nell’industria alimentare
• Registrato NSF A1
• DETEXTM – componenti di plastica rilevabili ai raggi
X o con metal detector (chiusure e azionatori per spruzzatori) che possono essere rilevati dalla maggior parte delle attrezzature di rilevamento ai raggi X e di metalli.
Schiuma detergente ad alte prestazioni per utensili stampati a iniezione. Rimuove depositi cotti e carbonizzati.
8
Codice Numero Parte
C4194463 20120-AA
Volume
500 g
Prezzo unitario €
62,90
Prezzo Volume unitario €
Codice
Numero Parte
Quantità di Codice contenuti
C1363920 400,000
Unità di contenuto
MLT
Prezzo unitario €
8,07
1038
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubrificazione, oli e grassi
9395
9408
51424
51425
9375
9349


































































































   1050   1051   1052   1053   1054